抜け止め ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
281件の「抜け止め ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI 抜け防止」、「HDMI 抜け止め」、「抜け止め」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライACチョイロック
電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
セット内容 ケーブル引っ掛け用面ファスナー(ポリエステル)×1枚、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)(ポリエステル(黒))×1枚、本体取り付け用面ファスナー粘着付き(ポリエステル(黒))×2枚 材質 ケーブル引っ掛け用面ファスナー/ポリエステル、ケーブル固定用面ファスナー(ホール有)/ポリエステル、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/ポリエステル(黒) 質量(g) ケーブル引っ掛け用面ファスナー/2、ケーブル固定用面ファスナー/1、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/4 寸法(幅W×高さH)(mm) ケーブル引っ掛け用面ファスナー/260×30、ケーブル固定用面ファスナー/80×30、本体取り付け用面ファスナー粘着付き/100×30 対応機種 電源ケーブル(プラグ差し込み部直径14mm) アズワン品番 64-0908-36
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プラグ形状 3P・ストレート ブラック 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 機能 ロックプラス機能付 マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワサプライACホールドロックー2
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容 マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚 材質 マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄 質量(g) マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36 寸法(幅W×高さH)(mm) マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35 対応機種 AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm アズワン品番 64-0908-34
1個
3,998 税込4,398
欠品中

電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)ACプラグキーパー
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様 両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質 取付ベース:鋼板(塗装) 構造 クランプ部、取付ベース 耐用年数(年) 5 材質(クランプ) PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック キー式 材質 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm) 2.8 寸法F(mm) 10 寸法D(mm) 16 寸法E(mm) 17.5 寸法B(mm) 20 寸法C(mm) 8 呼称 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サンワサプライUSBホールドロック
USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
セット内容 面ファスナー(ポリエステル・難燃タイプ(黒))×2枚、マジックフッカー(ポリカーボネート(黒))×1枚 材質 面ファスナー/ポリエステル・難燃タイプ、マジックフッカー/ポリカーボネート 質量(g) マジックフッカー/1、粘着付き面ファスナー/2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マジックフッカー/27×2×22 対応機種 USBプラグ(プラグ差し込み部直径8mm)、面ファスナー長さ/2本各100mm 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 粘着付き面ファスナー/120×40 アズワン品番 64-0908-33
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

アライドテレシスAT-RTNR-01
内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
対応機種 8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
1式
999 税込1,099
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ケーブルキーパー
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。 「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様 両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質 取付ベース:鋼板(塗装) 構造 クランプ部、取付ベース 耐用年数(年) 5 材質(クランプ) PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)OAタップキーパー
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。 両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。 クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様 両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg 材質 取付ベース:鋼板(塗装) 構造 クランプ部、取付ベース 耐用年数(年) 5 材質(クランプ) PA66(色調:ブラック)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライI/Oロックベルト
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
セット内容 マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ材(白)+ナイロン(黒))×1個、粘着付き面ファスナー(ナイロン(黒))×2枚 材質 マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ材(白)+ナイロン(黒)、粘着付き面ファスナー/ナイロン(黒) 質量(g) マジックフッカー付き面ファスナー/10、粘着付き面ファスナー/2 寸法(幅W×高さH)(mm) マジックフッカー付き面ファスナー/343×39、粘着付き面ファスナー/50×30 対応機種 AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、マジックフッカー付き面ファスナー長さ/左右各150mm アズワン品番 64-0908-29
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


機能 ロック機能付き ブラック 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 3P コネクタ形状 IEC C13・NEMA 5-15P 定格容量 12A・125V(合計1200Wまで) マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行中に振動によりメスソケットからシガープラグの抜けを軽減するシートです。
用途シガープラグの先端に取付使用。 全長(mm) 95 材質 シリコン 取扱説明書
1セット(3枚)
239 税込263
当日出荷

結束バンドのような形状なので、取付方法は非常に簡単です。 ケーブル抜けによる映像出力の中断される可能性を防ぎます。
用途HDMIケーブルの抜け防止に 仕様 HDMIケーブル抜け防止ホルダー 付属品 クイックスタートガイド×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 16×7×103 使用湿度範囲 0~95%(結露無きこと) 保管温度(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 準拠 RoHS
1本(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

USBポートをふさいでガード!空いているUSBポートへの不正な接続を防止するUSBポートガードの専用パーツ、"USBストッパー"。
用途セキュリティロックとして不正なデータ持ち出しを防ぎます。(情報漏洩防止) トラスコ品番 539-3205 質量(g) 2.3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 13×2.6×10
1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。 独自の設計で標準的なIEC規格(IECC13)の差込口に対応しています。 主な用途として、サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなどで使用できます。
プラグ (NEMA5-15P互換) 適合規格 電気用品安全法(PSE) コンセント形状 3P コネクタ形状 IECC13・NEMA5-15P(トラッキング対策適用範囲拡大対応) 定格容量 12A・125V(1200Wまで) 機能 ロック機能付 コード HVCTF1.25平方ミリメートル×3芯、仕上り外形寸法直径約7.8mm プラグ形状 3P・平型2P+アースピン
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)