- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 抜け止めワッシャー M10のおすすめ人気ランキング
抜け止めワッシャー M10のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「抜け止めワッシャー M10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜け止めワッシャ」、「ネジ 抜け 防止」、「プッシュナット」などの商品も取り扱っております。
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)
PA
表面処理(本体)
原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質
SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。
パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止等
仕様
難燃グレード:147-1~-4/UL94HB・147-1V~-4V/UL94V-0
材質
PA
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
材質
ステンレス
形状
丸形スピードナット
一定方向から挿入する事により、内径側の爪が軸の外径をとらえ所定位置に固定するものです。
用途軸の止め輪として使われています(丸棒用)
材質
ステンレス
形状
CA止め輪
材質
ステンレス
形状
CS形止め輪
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質
SUS304C9P
種類
歯付き座金 内歯形
材質
ナイロン
色
乳白色
種類
丸ワッシャー
材質/仕上
ばね用鋼/燐酸塩被膜
形状
プッシュナット軸用
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
呼び寸法
M4
内径d(Φmm)
3.65
材質
ナイロン
種類
セットワッシャー
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
CS形止め輪
規格
JIS
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種類
スプリングワッシャー
表面処理
ユニクローム
材質/処理
バネ鋼/ユニクローム
材質
ステンレス
種類
だるまピン
寸法n(mm)
(最小)1.5
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質
(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)
BSBM
種類
丸形
表面処理
(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部
おねじ
表面処理(本体)
Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
BSBM