- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 抜差ヒンジのおすすめ人気ランキング
抜差ヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新126件の「抜差ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エブリィ 給油口」、「留め金」、「黒ウエス」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
(扉)15
質量(g)
70
寸法L(mm)
65
寸法t(mm)
2
寸法D1(mm)
4.5
寸法D2(mm)
8.8
寸法W(mm)
50
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
1200×600
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10683
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理
(ヒンジピース)BSP/Ni。(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
70
寸法t(mm)
3
質量(kg)
扉:57
適合扉高さ(mm)
600
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
57
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
タイプ
平行形
種類
平丁番
取付穴
なし
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様
穴あき
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両
表面仕上げ
生地
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
30
寸法L(mm)
50
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.3
寸法W(mm)
35
寸法N1(mm)
4
適合扉高さ(mm)
800
寸法N2(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
適合扉幅(mm)
400
適合扉質量(kg)
8
タキゲンコード
10682
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
全長(mm)
40
幅(mm)
30
厚さ(mm)
1.5
寸法D2(mm)
7
ねじ穴数
4
穴径(Φmm)
3.2
質量(g)
21
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
適合扉質量(kg)
7(2枚吊り)
重量扉に適した構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
50
寸法t(mm)
3
耐荷重(kg)
(適合扉)38
適合扉高さ(mm)
400
適合扉幅(mm)
200
適合扉質量(kg)
38
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
取付穴
有
仕上
研磨
取付穴数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
段差のある筺体に適しています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ヘアーライン
ねじ穴数
0
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
取付穴
あり
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
25
寸法L(mm)
40
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.3
寸法W(mm)
35
寸法N1(mm)
4
適合扉高さ(mm)
600
寸法N2(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
適合扉幅(mm)
300
適合扉質量(kg)
7.1
タキゲンコード
10681
1個
¥199
税込¥219
当日出荷