抵抗 横河のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「抵抗 横河」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「精密抵抗250」、「シャント抵抗」、「電流発生器 4 20ma」などの商品も取り扱っております。
発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容 本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格) 寸法(mm) 125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く) 質量(g) 420(本体+電池、付属物は除く) 電源 単3アルカリ乾電池4本 適合規格 EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326 機能 コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能 測定機能 絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定 抵抗測定 (導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音 交流電圧測定 レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周波数切り替え機能により商用周波数成分のみの漏れ電流も計れます。リーク電流測定が可能な中口径タイプです。負荷電流は400Aまで測定可能です。
用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。 付属品 取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033) 耐電圧 AC 4240V 5秒間 電源自動OFF 約10分 応答時間 約2秒 消費電流(mA) 約13 最大表示 3999カウント クランプ径(Φmm) 40 レンジ切替 マニュアルレンジ 使用温湿度範囲 0~40℃、85%RH以下(結露がないこと) 電池寿命(連続時間) 約40時間 検波方式 平均値 データホルード 全レンジ使用可能 外部磁界の影響 100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下 導体位置の影響 コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC 安全規格 EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III) 確度 (40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値) 最大測定導体径(Φmm) 40
1個ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3極法、2極法に対応した測定が可能です。軽量コンパクトで防塵、防滴構造です。
用途接地抵抗測定用。 付属品 測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部 周波数(Hz) 約820 電源 単3乾電池(R6P)×6本(付属) 表示 LCD表示方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約105×158×70 連続使用時間(時間) 約4.5(5秒間測定×3300回) 電池寿命(時間) 単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上 使用温湿度範囲 0~40℃、85%Rh以下 測定電流 約3mA(20Ωレンジ) 確度 接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt) 適合安全規格 IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
1台ほか
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本確度:0.09%、真の実効値測定。 安全規格 EN61010-1に適合 誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター 2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。 自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品 乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 周波数(Hz) 10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99 表示 3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×192×49 測定機能 直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能 電池寿命(時間) 約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 直流電流(A) 0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10 使用温湿度範囲 -10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト 2.000V 保存温湿度範囲 -30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 付加機能 データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト EMC規格 EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1 測定周期(回/秒) 5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5) 導通チェック 600Ω 適合安全規格 EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下 耐電圧(kV) 6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ループ診断に特化した高性能モデル 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
付属品 携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書 表示 セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×192×42 電源自動OFF 約20分(設定により解除可) 応答時間 300ms 電池寿命(時間) 50 使用温湿度範囲 -10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと) 保存温湿度範囲 -20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと) 安全規格 EN61010-1、EN61010-2-030 EMC規格 EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

片手で持ち易い薄型ボディ、プロテクションによる堅牢性向上を実現 直流電圧、直流電流、熱電対、測温抵抗体、抵抗、周波数、パルスの発生・測定が可能 17種類の熱電対に対応(JIS/IEC/DIN/ASTM/GOSTR) 14種類の測温抵抗体に対応(JIS/IEC/GOSTR) 反射型液晶ディスプレイを採用。屋外での視認性が向上しました。 メイン表示(発生値・測定値)に加え、サブ表示(%、mV、Ωなど)が可能となり、現場で必要な情報が一目で分かります。
付属品 発生用リードケーブル、測定用リードケーブル、バインディングポスト(2セット)、USBケーブル(2m、USB TypeA-USB TypeB)、ソフトケース(アクセサリ用)、アルカリ単3乾電池(4本)、取扱説明書(CD)、スタートガイド、ショルダーベルト 質量(g) 約900(電池含む) 電圧(V) (対地間電圧)測定端子:50、発生端子:30 電源 DC 5V±10%、最大500mA、アルカリ単3乾電池×4 耐電圧 FUNCTION1-2 端子間 500VAC 10秒間 表示 モノクロドットマトリックスLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約130×260×53 インターフェース USB Bコミュニケーションデバイスクラス 電池寿命(時間) 約16(測定ON、5V出力/10kΩ以上) 表示更新レート 約1秒 パルス発生 周波数 <発生部>【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/CPM、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.1/min、【発生範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/1.0~1100.0/min、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/0.5/min、<測定部>パルス測定【レンジ】500Hz/5000Hz/50kHz/パルス計数、【分解能】0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/1、【測定範囲】1.00~550.00Hz/1.0~5500.0Hz/0.001~50.000kHz/0~99999、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.005% +0.01Hz/0.005% +0.1Hz/0.005% +0.001kHz/2 直流電圧 <発生部>【レンジ】100mV/1-5V/5V/30V、【分解能】1μV/0.1mV/0.1mV/1mV、【発生範囲】±110.000mV/0.0000~6.0000V/±6.0000V/±33.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV、<測定部>【レンジ】100mV/5V/50V、【分解能】1μV/0.1mV/1mV、【測定範囲】±110.000mV/±6.0000V/±55.000V、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +10μV/0.015% +0.5mV/0.015% +5mV 直流電流 <発生部>【レンジ】20mA/4-20mA/20mA SIMULATE、【分解能】1μA/1μA/1μA、【発生範囲】±24.000mA/0.000~24.000mA/0.000~24.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA/0.015% +3μA/0.015% +3μA、<測定部>【レンジ】50mA、【分解能】1μA、【測定範囲】±60.000mA、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.015% +3μA 抵抗 <発生部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【発生範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω、<測定部>【レンジ】400Ω/4000Ω、【分解能】10mΩ/100mΩ、【測定範囲】0.00~440.00Ω/0.0~4400.0Ω、【確度(1年)±(% of setting + offset)】0.020% +0.1Ω/0.020% +0.5Ω 動作環境 温度:-10~+50℃、湿度:80%R.H.(~40℃)、50%R.H.(40~50℃)(結露がないこと)、高度:2000m以下 ウォームアップ時間 約5分 オートパワーオフ 約30分(初期設定:有効) 保存環境 温度:-20~+60℃、湿度:90%R.H.(結露がないこと) 安全規格 EN61010-1、過電圧カテゴリⅠ、汚染度2 EN61010-2-030、測定カテゴリなし O(other) 言語表示 英語(初期設定)、日本語、中国語、韓国語、ロシア語 絶縁抵抗 FUNCTION1-2 端子間 DC500V 50MΩ以上 保存データ種類 最大100データ 画面仕様 (照明)常時ON/常時OFF/最終操作後約10分でOFFから選択、調光機能付き
1式
199,800 税込219,780
16日以内出荷

発生と測定を同時に動作可能(電圧・電流・抵抗・熱電対・測温抵抗体・周波数(パルス)の中から発生と測定を各々選択可能) 電源電圧を含めた交流電圧測定が可能。分割出力(n/m)機能。 オートステップ機能。スイープ機能。メモリ機能。通信機能。 マニュアル要らずの簡単操作。
仕様 【発生部】mA SINK:20mA 質量(g) 約730(電池含む) 電源 単三形アルカリ乾電池4本、または専用のACアダプタ(別売)を使用 出力電圧 100mV/1/10/30V 交流電圧(V) 【測定部】1/10/100/300 抵抗(Ω) 400 周波数 (パルス)【発生部】500Hz/1000Hz/10kHz/パルスサイクル【測定部】100Hz/1000Hz/10kHz/CPM/CPH 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約190×120×55 直流電圧 【発生部】100mV/1/10/30V、【測定部】100mV/1V/10V/100V 熱電対 K/E/J/T/N/L/U/R/S/B 直流電流(mA) 【発生部】20/4-20、【測定部】20/100 出力電流 20mA/4-20mA 抵抗体 (測温)Pt100/JPt100
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷


熱電対シミュレートに特化した高性能モデル 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
表示 セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×192×42 応答時間 300ms 電池寿命(時間) 50 確度(℃) 0.5 熱電対 【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。 誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。 最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定 豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720) Lo-Power抵抗測定(TY720) データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売) 安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃ 保存温度範囲 -40~+70℃ 自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に 仕様 ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付 付属品 乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部 表示 5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯) 測定機能 直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能 電池寿命(時間) 約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合) 交流電流(A) 0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 最大表示 50000カウント 直流電流(A) 0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10 使用温湿度範囲 -20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下 ダイオードテスト 2.4V 保存温湿度範囲 -40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。 温度係数 -20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算) 付加機能 デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED) EMC規格 EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2 測定周期(回/秒) 6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15 導通チェック 500Ω 適合安全規格 EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下 耐電圧(kV) 6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
1個ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパレータによる良否色判定機能 約0.5秒の高速測定 測定値メモリ表示 PIとDAR測定機能(予防保全の絶縁劣化診断) ※PI:成極指数(1分後/10分後の抵抗値の比)DAR:誘電吸収率(15秒/1分後の抵抗値の比) 経過時間表示 交流直流電圧測定 (オートレンジ) LED自動ライト機能 シリアルNo.表示機能 自動放電機能 活線警告機能 ブザー警告機能 バッテリチェック機能
仕様 測定カテゴリ:CATⅢ 600V セット内容 本体、スイッチ付ラインプローブ、キャップ、ワニグチクリップ、フラットテスト棒、バナナ-バナナコード、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 質量(g) 約490(電池含む) 電源 LR×4(アルカリ単3電池4本) 適合規格 EN61557-1、2、4、10、EN61326-1 ClassB、EN61326-2-2、EN61010-1、EN61010-2-30、EN61010-31、IEC61010-2-034 表示 4000ディジタルカウント表示、バーグラフ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約156×46×97 保護等級 IP40 機能 コンパレータによる良否色判定、約0.5秒の高速測定、測定値メモリ表示、PI/DAR測定、経過時間表示、交流直流電圧測定 (オートレンジ)、LED自動ライト、シリアルNo.表示、自動放電、活線警告、ブザー警告、バッテリチェック 使用温湿度範囲 -10~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定確度 ±1% reading ±4 digit 抵抗測定 【測定範囲】40.00/400.0/4000Ω(オートレンジ切替)、【確度】±2.5% reading ±8 digit(0.20~4000Ω)、±8 digit(0.00~0.19Ω) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、75%RH以下(結露なきこと) 直流電圧測定 ±(2.0~600)V 交流電圧測定 2.0~600V rms(45~65Hz) 試験環境 23±5℃、80%RH以下(結露なきこと) サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


適合機種 WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時) 定格電力(W) 1 最大使用電圧(V) 15.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~200 包装 ボックス 外装色 ラベンダー 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リード線形抵抗器 UPF50シリーズ
仕様 抵抗:250Ω。定格電力:0.5W。許容差:±0.5%。テクノロジー:金属皮膜。シリーズ:UPF50。ケーススタイル:同軸ファン。温度係数:±5ppm/℃。終端スタイル:Through Hole。寸法:4 (Dia.) x 10.2mm。長さ:10.2mm。直径:4mm。最小温度係数:5ppm/℃。。TE Connectivity UPFシリーズの高精度の金属皮膜リード抵抗器. TE Connectivity製のUPFシリーズは、信頼性の高い高精度の金属皮膜リード抵抗器を用意しています。これらの抵抗器は非常に精度が高く、±5 PPM/℃の低TCRで優れた安定性を発揮します。-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用でき、高精度の機器だけでなく、計測器の用途にも最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. ±5 PPM/℃までの低TCR. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲。スルーホール型抵抗器(UPF50B250RV) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 UPF50シリーズ 10Ω 0.5W ±0.1%
仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = UPF50。温度係数 = ±5ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4 (Dia.) x 10.2mm。長さ = 10.2mm。直径 = 4mm。リード径 = 0.6mm。。高精度金属皮膜抵抗器UPF50シリーズ、0.5 W. UPF50シリーズ金属皮膜抵抗器は±0.02 %までの非常に厳格な精度を備えます ±5 PPM/℃までの超低TCR 高精度 優れた安定性. 精密機器及び測定機器における用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
翌々日出荷

パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。 1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ) 危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。 先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品 テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本 タイプ スイッチなしリード 適合規格 JIS C1302:2018 測定回数 1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 機能 光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度 表示値の±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 有効測定範囲 【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

実験・実習向けのコストパフォーマンスの高いダイヤル式可変抵抗器です。 最大電力2Wで様々な用途に使用可能です。 シールド構造により外部ノイズの影響が低くなっています。 各ダイヤルは抵抗値10ステップ+Short/Openを設定できます。 コンパクト筐体は上・横向きで使用でき、横向では重ねて置くことも可能です。
抵抗値(Ω) (最小)0、(最大)1111110 仕様 【ダイヤル抵抗値/ステップ[Ω]】1:100k、2:10k、3:1k、4:100、5:10、6:1 質量(kg) 約2 定格 (最大)250mA 30V DC、(最小)50μA 3V DC 耐電圧 50V AC(1分間) 精度 ±0.5% ±360mΩ max. 分解能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×100×87 温度係数 (抵抗)100ppm 最大電力 2W
1個
83,980 税込92,378
当日出荷