抵抗 100kのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
3,130件の「抵抗 100k」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抵抗 10K」、「可変抵抗 100k」、「抵抗 1k」などの商品も取り扱っております。
仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -700 → 0ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.55mm。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷

仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -700 → 0ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。最小温度係数 = -700ppm/℃。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -700 → 0ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.55mm。。カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 10W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±20ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 9.53 x 45.21mm。高さ = 45.21mm。直径 = 9.53mm。リード径 = 1.02mm。。Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


仕様 抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷

仕様 抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 100kΩ 3W ±5%
仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±0.5%。テクノロジー = セラミック, 金属酸化物。シリーズ = ROX。ケーススタイル = 同軸ファン。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm。長さ = 16mm。直径 = 5.5mm。最小温度係数 = -350ppm/℃。。TE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -700 → 0ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。リード径 = 0.65mm。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷

仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS16。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm。長さ = 3.6mm。直径 = 1.6mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷


仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR01。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±250ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm。長さ = 8mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -250ppm/℃。。PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = MRA0207。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±15ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm。長さ = 5.6mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -15ppm/℃。。10 → 357 kΩ、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 Wに RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
829 税込912
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

仕様 抵抗 = 100Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%
仕様 抵抗 = 100kΩ。定格電力 = 14W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = C14。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±90ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm。長さ = 53.3mm。直径 = 8.5mm。最小温度係数 = -90ppm/℃。。C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
当日出荷

バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~200 包装 ボックス 外装色 ラベンダー 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)