- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 抵抗 120オームのおすすめ人気ランキング
抵抗 120オームのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新741件の「抵抗 120オーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「終端抵抗 120オーム」、「終端抵抗」、「抵抗 4Ω」などの商品も取り扱っております。
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -500ppm/℃。。カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属酸化物。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm。長さ = 7.1mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -300ppm/℃。。MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥540
税込¥594
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm。長さ = 11.5mm。直径 = 4.5mm。リード径 = 0.78mm。。カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥430
税込¥473
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。リード径 = 0.55mm。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)
±1
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
寸法l(mm)
28
外装色
ライトグレー
定格周囲温度(℃)
+70
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR25シリーズ 120Ω 0.33W ±5%
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.33W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = CFR25。温度係数 = -1200 → 0ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。パッケージ/ケース = アモパック。寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.8mm。長さ = 6.8mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -1200ppm/℃。。0.33W - CFR25シリーズ、アキシャル. CFRシリーズは、高いアルミナ含有量のセラミックコアを採用した非常に高品質な炭素皮膜抵抗器です。サイズに対して高い出力を実現し、一般的な炭素皮膜製品の中では群を抜いています。 1 Ω → 10 MΩの5種類の定格電力に対応します。 最も小型のケースサイズ(CFR16)で0.25 Wの最大定格電力に対応 これらのコンポーネントを使用すると低コスト及び高い信頼性を実現でき、大半の種類の回路、オーディオ、通信、計測、コンピュータ用途に最適です
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MBB0207。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm。長さ = 6.5mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。リード径 = 0.65mm。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属酸化物。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm。長さ = 11.1mm。直径 = 3mm。最小温度係数 = -300ppm/℃。。MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥780
税込¥858
当日出荷
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~200
包装
ボックス
外装色
ラベンダー
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~155
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = -450 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm。長さ = 7.1mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -450ppm/℃。。炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = CF。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -450 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm。長さ = 7.1mm。直径 = 2.85mm。最大動作温度 = +155℃。。炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 0.5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = MFS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±50ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm。長さ = 7.1mm。直径 = 2.3mm。最小温度係数 = -50ppm/℃。。UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
終端抵抗100Ω1/2W
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
仕様
抵抗 = 120Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±2%。テクノロジー = 金属酸化物。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 6 (Dia.) x 15.5mm。長さ = 15.5mm。直径 = 6mm。リード径 = 0.8mm。。MOS3C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥930
税込¥1,023
翌々日出荷