抵抗器 溶接のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
773件の「抵抗器 溶接」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接機 200v」、「溶接機200V」、「交流アーク溶接機」などの商品も取り扱っております。
超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%) 60 仕様 電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハードな使用にも耐えられる堅牢なケース構造。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性。安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。(BP形)。使い易さバツグンの電撃防止装置+リモコン機能内蔵。(BPR形)
付属品 接触子(P5843X00[BPR-500]) 定格入力電圧(V) 単相200
1セット
239,800 税込263,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型乗用車へもラクラク積込みOK、出張溶接工事に最適 ! 高性能な電撃防止装置がユニット化され、コンパクトに内蔵されています!
電圧(V) 単相200 適合溶接棒(mm) Φ2.6~5.0 定格使用率(%) 20 型式 K-3M9(内蔵形電撃防止装置) 質量(kg) 34 定格出力電流(A) 250 定格入力(kVA) 18.5 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 255×410×400 定格負荷電圧(V) 32.5 定格入力(kW) 12.4 出力電流範囲(A) 75~250 最高無負荷電圧(V) 70(溶接機) 出力側無負荷電圧(V) 24 使用溶接ケーブル(mm) 38 型式検定合格番号 第E056号(内蔵形電撃防止装置)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品 入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
1台
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。
用途鉄の溶接、現場溶接作業に。 使用率(%) 30 仕様 電撃防止機能付 幅(mm) 255 質量(kg) 48 高さ(mm) 400 奥行(mm) 505 入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) AC65~300 定格入力(kVA) 24 棒径(Φmm) (溶接)2.6~6.0
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)溶接名人
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。 インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に 使用率(%) 40 仕様 アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付 付属品 溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m トラスコ品番 856-7559 幅(mm) 145 高さ(mm) 250 奥行(mm) 320 入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) DC20~160 定格入力(kVA) 9.2 棒径(Φmm) ~4.0
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

電流制御がスムーズで安定したアーク!!仕上がりがきれいなインバータ制御!!。持ち運びに便利な小型・軽量設計(質量7kg)。0.8mmから薄板溶接が可能。定格使用率35%(入力電圧100Vでは使用率100%)。アークスタートも良好。異常温度保護機能(過熱センサー)付。50/60Hz共用(全国どこでも使用可能) 溶接可能→鉄(軟鋼)、ステンレス及び鋳鉄
用途セミプロ用 適合溶接棒(mm) MAXΦ3.2 付属品 アダプター、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、ホルダー付コード3m、アースクリップ付コード2m、手持遮光面(カバープレート、フィルタープレート付)取扱説明書、保証書 トラスコ品番 818-6005 質量(kg) 7.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 120(10~120) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×347×268 定格二次電流(A) DC120(10~120) 定格使用率(%) 35 定格一次電圧(V) 100/200兼用 定格一次電流(A) 24.5 定格一次入力(kVA) 4.9
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%) 50 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 単相200 使用環境温度(℃) ‐10~40℃ 無負荷電圧(V) 電防入9、電防切60 入力電圧範囲(V) 180~220
1台
77,980 税込85,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。MMA時は切替可能な電撃防止付きです。
用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。 入力容量 10kVA 入力電圧(V) 単相200 使用率(%) 25 溶接電流(A) 20~200 入力電流(A) 50 関連資料 メーカーチラシ(2.15MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

マイト工業株式会社デジタルインバーター溶接機
定格使用率(%) 40 仕様 電撃防止装置:内蔵(ON/OFF切替スイッチ付) 質量(kg) 6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375×135×250 寸法(Φmm) MAX3.2(4.0は点付け溶接推奨) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) 180 冷却方式 強制風冷 コード 4.0Sq×2.5m 定格入力電流(A) 49 定格容量(kW) 7.4 無負荷電圧(V) 50(電撃防止機能:20以下)
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!! 持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%) 50(Φ5.0使用時40%) 仕様 電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品 M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個 トラスコ品番 781-4186 質量(kg) 7.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100/200 適合板厚(mm) (100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0 定格出力電流(A) (100V)100、(200V)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×440×232(取手除く) 定格容量 (100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW 適合溶接棒(mm) (100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで 使用環境温度(℃) -35~45 定格負荷電圧(V) (100V)24、(200V)28 無負荷電圧(V) (100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76 出力端子 M10 ブレーカー容量 (100V)30A以上、(200V)50A以上 入力電圧範囲(V) (100V)80~120、(200V)180~250 入力電線 3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V) 100/200 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格二次電流(A) DC30~140 絶縁階級 H種 溶接方法 ノンガスワイヤ溶接 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接 付属品 入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー 質量(kg) 9.5 入力容量 12.0KVA/6.5KW 定格入力電圧(V) 単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×430×326 定格入力電流(A) 60 定格使用率(%) 30 定格負荷電圧(V) 28.5 無負荷電圧(V) 電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80 出力調整 15~200A
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 質量(kg) 8 定格周波数(Hz) 50/60 使用範囲(Φ) (溶接範囲)~4.0(~2.6) 定格入力電圧(V) 100/200 定格出力電流(A) 160 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 160×390×326 定格入力電流(A) 45(25) 電流調整範囲(A) 20~160(10~80) 定格入力容量(kVA) 9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%) 20 仕様 電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品 M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個 トラスコ品番 781-4178 質量(kg) 5.1 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 適合板厚(mm) 1.0~5.0 定格出力電流(A) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×354×196(取手除く) 定格容量 3.2kVA 2.6kW 適合溶接棒(mm) Φ2.6まで 使用環境温度(℃) -35~45 定格負荷電圧(V) 24 無負荷電圧(V) 電防入:9、電防切:105 出力端子 M8 ブレーカー容量 30A以上 入力電圧範囲(V) 85~115 入力電線 2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様 電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品 M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個 周波数(Hz) 50/60 使用環境温度(℃) -30~45
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)