押さえのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
5,198件の「押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ押さえ」、「ポリカーボネート 固定金具」、「押さえる 金具」などの商品も取り扱っております。
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウランキング1位
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
1個
659税込725
当日出荷

ベース押え 中央精機ランキング2位
中央精機ベース押え
BH-1はベース板を任意の方向に固定します。高さ調整用のねじ付。
質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

下方圧え型トグルクランプ200K モノタロウランキング3位
締圧力(kN[kgf])2.0[200]付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)370タイプ下方圧型最高高さ(mm)140材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)ベースフランジ最大長(mm)173.3クランプアーム移動角度(°)94ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098税込1,208
当日出荷

下方押さえ型トグルクランプ91K モノタロウランキング4位
締圧力(kN[kgf])0.91[91]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)159タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)104材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM6×44 P=1.0ベースフランジ最大長(mm)119.7クランプアーム移動角度(°)95ハンドル操作角度(°)60
1個
769税込846
当日出荷

横押し型トグルクランプ モノタロウランキング5位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ
1個
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1枚
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス押さえ金具
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理関連(覆蓋)材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
1セット
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
699税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
4日以内出荷


締圧力(kN[kgf])1.0[100]付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72
1個
789税込868
当日出荷


・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染熱処理焼入HRC35~47
1個
3,698税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)