押さえる 金具のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
158件の「押さえる 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえ金具」、「クランプ押さえ」、「工具 押さえる」などの商品も取り扱っております。

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚 材質 ベーナイト鋳鉄 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売ねじ穴付ストラップクランプ
後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質 スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 2.0[200] 付属品 スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 370 タイプ 下方圧型 最高高さ(mm) 140 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドル (M8×50 P=1.25) ベース フランジ 最大長(mm) 173.3 クランプアーム移動角度(°) 94 ハンドル操作角度(°) 54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッタリフィットする専用サイズです。
用途加工物の固定に。 種別 本体のみ 材質 S55C 仕上 ニッケルクロムめっき 硬度HRC 38~43 熱処理 焼入
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上 S45C/黒染 熱処理 焼入HRC35~47
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法 フランジベース 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)