押さえナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
258件の「押さえナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえネジ」、「アンカープレート」、「継手 フェルール」などの商品も取り扱っております。
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質 黄銅 形状 ニップル 使用温度範囲(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa) 3.45 寸法L2(mm) 40 竹の子外径(Φmm) 10.5 ねじ規格 PT 寸法L3(mm) 27 寸法d2(Φmm) 6.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途銅管用継手。 使用流体 水、空気、油 材質 黄銅(C3604BD) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用温度(℃) -50~150
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604B) 形状 ソケット 種類 銅管用継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用温度範囲(℃) -40~70 寸法L1(mm) 20 使用圧力(MPa) 6.89 最高使用圧力(MPa) 6.89 使用流体 水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm) 95 幅(mm) 50 穴径(Φmm) 14 質量(g) 98 材質/仕上 ステンレス
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理 クロメート 仕上 光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上 ステンレス 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)