- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 押さえネジのおすすめ人気ランキング
押さえネジのおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新336件の「押さえネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押さえ金具」、「パッド付きクランプボルト」、「手 ねじ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
種類
丸形
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
段付タイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
サポート装着用スリット穴掛け式棚等設置システムの外々仕様、対面一対仕様(RQB)、およびナローダボシステム(但しELSC-12、BDS-12に限る)用、ガラス棚板押さえ用ボルト
材質
(ボルト)スチール、(クッション部、ボルト保護キャップ部)EVA樹脂
色
ブラック
ねじピッチ
0.8
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
フラットタイプのローレットノブです。
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類
丸形
耐熱温度(℃)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G(°)
20°
用途トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
材質
構造用圧延鋼
傾斜角度(°)
7
1個
¥2,998
税込¥3,298
17日以内出荷
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。
傷のつきやすいワークに最適です。
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質
ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
材質
SUM22L
熱処理
浸炭焼入HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
種類
丸形
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上
バレル研磨
種類
アジャスターベース型