- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 押しボタン スイッチ 30のおすすめ人気ランキング
押しボタン スイッチ 30のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,258件の「押しボタン スイッチ 30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュスイッチ B接点」、「セレクター バルブ」、「30φ 押しボタンスイッチ」などの商品も取り扱っております。
形状
平形
ボタン色
黒/赤/緑(3色付属)
動作特性
モメンタリ
対応
標準品
取付穴径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形
材質(リング)
金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
ボタン部寸法(mm)
Φ24
材質
丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
フレーム
丸フレーム
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)
-40~+80
機械的耐久性
500万回以上
電気的耐久性
AC220V6Aにて50万回以上。AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置
Fuse 15A
条件付短絡電流
1000A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)
誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >: 4 x 10 ;sup>6 ;/sup> 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様
メーカーシリーズ = 6470
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
種類
照光式
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
フレーム
丸フレーム
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >: 4 x 10 ;sup>6 ;/sup> 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様
メーカーシリーズ = 6470
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
有効断面積(mm2)
19
電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。
パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス
種類
非照光式
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
種別
押ボタンスイッチ
本体形状
一体形
接点材質
銀接点
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造
IP65
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数
5
使用流体
空気および不活性ガス
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5~60(ただし凍結なきこと)
給油
不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
使用頻度
(機械操作方式)300c.p.m以下
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
有効断面積(mm2)
7
形状
中きのこ形(金属リング)
種類
非照光式
保護構造
IP65防油形
ボタン形状
キノコ(中きのこ形)
端子形状
ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
モメンタリ
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45~85%
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
30.5(+0.5~0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40~70
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s2)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
金属
耐温性
40℃ 93% 96時間
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/AC2200
種類
非照光式
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
取付寸法(mm)
Φ30.5
フレーム
丸フレーム
ボタン形状:丸平形。取付穴径:Φ30
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(平形)
端子形状
ねじ端子
取付穴径(Φmm)
30
ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類
照光式
ボタン形状
丸(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
照光種別
LED