- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 押しボタンスイッチボックスのおすすめ人気ランキング
押しボタンスイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新280件の「押しボタンスイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2点 スイッチボックス」、「idec スイッチBOX」、「SW BOX」などの商品も取り扱っております。
寸法A(mm)
80
寸法C(mm)
75
スイッチ
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
穴径(Φmm)
22.2
保護構造
IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧
AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%(結露しないこと)
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)
-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
色(カバー)
灰色
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造
IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)
600
ユニット取付穴径(Φmm)
22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴
有
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)
50(ユニット)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類
露出形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
キャビネット板厚(mm)
カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
アルミ鋳造製
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
カバーをボトル締め
Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質
ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウト
Φ22×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
材質
PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)
59
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様
屋内用
タイプ
Φ22穴加工
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)/22
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
種類
壁掛形 2点用
材質
鋼板製
塗装色
5Y7/1 半ツヤ
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)
76
奥行(mm)
59.5
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassⅡ(適合機種搭載時)
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様
閉鎖形
取付可能対象
Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ
使用温度範囲(℃)
-25~50
奥行(mm)
(有効)73
保護構造
IP40 (IEC 60529)
塗装色
5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)
材質(ボックス)
鋼板製
配線引込口
二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(-5~40℃において)
材質
ポリカーボネイト樹脂
直径(Φmm)
22.1
ケース色
黒色
分類
1穴
色(カバー)
黄色
塗装色
5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニット
IDEC・Φ22コントロールユニット
定格絶縁電圧(V)
600
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)
10
材質(ボックス)
アルミダイカスト製
配線引込口
エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)
カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)
59
仕様
屋内用
材質
PC+PBT樹脂
タイプ
Φ30穴加工
形式
扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)
キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級
IP66/67F(穴加工部は除く)
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)
1
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷