押しボタン付平面ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「押しボタン付平面ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平面ハンドル」、「タキゲン TAK70」、「鍵 付き 取っ手」などの商品も取り扱っております。
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金の回転は止め金の付け替えにて、右回転・左回転の変更が可能です。左右兼用型です。性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。
用途分電盤・配電盤、建築設備など 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト(ZDC)/サーチライトニッケルクロム 製品質量(g) 230 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本(No.0200)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,707 税込2,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本(No.0050)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr) No.0050
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 ビスセット・専用止め金 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr)
1個
1,365 税込1,502
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製品で耐食性に優れています。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途高速道路制御盤・船舶用機器 材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
14,167 税込15,584
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 サテンクローム色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール 仕上 焼付塗装(シルバー)、止め金:有色クロメート ビスの呼び 止め金固定ネジ:【M4×8ナベ小ネジ】+Fe:2本付(平座金+バス座金組込み) 取手 回転取手
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質 亜鉛合金(ZDC) 付属品 キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm) 0.6~2.5 表面仕上げ 梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,631 税込1,794
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容 ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面処理 クロムめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品名称 本体、ハンドル、プッシュボタン、止め金具、カバー、止めねじ、ワン形ワッシャー、取付ねじ、ロック、キー 表面処理 Cr(梨地)、Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)