押し引きのおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
1,965件の「押し引き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手ノコ」、「ベニヤ穴あけ」、「押し切り 工具」などの商品も取り扱っております。
GISUKE(タカギ)万能押し引き鋸
用途木材・ベニヤ・石膏ボードの切断に。薄板ベニヤ・石膏ボードの穴あけに。 寸法(mm) 120 材質 (刃部)SK5、(柄部)ブナ アズワン品番 64-3990-53
1本
979 税込1,077
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ押し切りノコ
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm) 120 全長(mm) 270 ピッチ(mm) 12山/30.3mm トラスコ品番 253-5637 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 40 硬度 HV520~540 山数 12山/30.3(1寸) 寸法A(mm) 130 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 270 寸法C(mm) 52 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質 刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm) 1 刃高(mm) 15 山数 18 ピッチ(mm) 1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で軽量・コンパクトな引廻しノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。クリアー塗装仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 255 ピッチ(mm) 2.54 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 57 質量(g) 130 板厚(mm) 0.9 刃厚(mm) 0.9 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm) 90 刃わたり(mm) 90 全長(mm) 225 ピッチ(mm) 1.60 仕様 本体 トラスコ品番 819-5815 質量(g) 84 板厚(mm) 0.90 切り幅(mm) 1.36 適合替刃 電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質 炭素鋼SK5 厚さ(mm) 1.8 全長(mm) 310 質量(g) 132 刃長(mm) 161 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能
用途硬質木材・硬質合板などに 適合 電気ドリル10mm以上、ボール盤 適合材 硬質木材・硬質合板などに
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショート押引きノコ
引いても押しても切れる刃形状の押引きノコ。刃の先端で切り込み穴があけられる。刃長が短くコンパクトで、作業袋に収納しやすい。鋸の腰が強く力を刃にダイレクトに伝達。粗目でザクザク切り進みができる
刃長(mm) 80 全長(mm) 205 質量(g) 45 刃厚(mm) 1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適な替刃式押引鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。 刃長(mm) 120 刃厚(mm) 1
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃
用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 刃長(mm) 120 折込 全長(mm) 259 ピッチ(mm) 9.5 材質 SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm) 19 高さ(mm) 53 質量(g) 132 板厚(mm) 1.3 刃厚(mm) 1.3 収納時寸法(mm) 150 切り幅(mm) 1.75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1丁2役、キリ+突き廻し鋸。先端のキリで切り込み穴があけられます。腰が強く、曲がりにくい厚手鋸刃(従来鋸刃の120~170%厚)。電気工事・配管工事・換気口などの穴あけに。押し切り。
用途石膏ボード・窯業系サイディング・スレートなどに 刃渡り(mm) 150 刃厚(mm) 1.6 材質(刃) SK-3 鋸目(山/寸目) 12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm) 100 全長(mm) 240 トラスコ品番 365-3536 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 42 硬度 HV520~580 山数 12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm) 100 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 240 寸法C(mm) 52 刃厚(mm) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます 刃は作業に応じて120~220mmまでスライド調節可能 '93年 日本DIY協会会長賞 受賞
用途中目:木材・ベニヤ板などに 刃渡り(mm) 200 刃厚(mm) 0.9 材質(刃) SK-5/ハードクロームメッキ 鋸目(山/寸目) (中目)18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ引廻し
壁板、床板等の板材の切断・穴あけに
用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材 全長(mm) 340 質量(g) 85
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

寸法(mm) 335×45×18 質量(g) 57 タイプ 木工用・引廻し鋸 刃長(mm) 210 柄長さ(mm) 120
1個
409 税込450
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm) (最大)120 全長(mm) 245。(刃収容時)155 ピッチ(mm) 引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様 調整可能刃長/最大90mm 種別 本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g) 70 板厚(mm) 1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃わたり(mm) 120 全長(mm) 270 トラスコ品番 365-3544 材質 鋸刃/安来鋼。グリップ/ABS樹脂 質量(g) 45 硬度 HV520~540 山数 12/30.3mm(1寸) 寸法A(mm) 130 寸法D(Φmm) 20 寸法B(mm) 270 寸法C(mm) 52 刃厚(mm) 1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

開口に最適150mmサイズの引き鋸刃 力を入れやすいアール形状グリップ スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口 仕様 用法/廻挽き鋸。職種/電気、設備、内装、造作 全長(mm) 275 質量(g) 124 ピッチ(mm) 2.4 刃長(mm) 150 板厚(mm) 1 切り幅(mm) 1 刃渡り(mm) 150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)