- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 押し引き兼用トグルクランプのおすすめ人気ランキング
押し引き兼用トグルクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新99件の「押し引き兼用トグルクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「F型クランプ」、「ガイドローラー」、「ローラー」などの商品も取り扱っております。
操作角度(°)
180
押し引き兼用クランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400
タイプ
押し引き兼用
取付け方法
ブラケット
材質(ハンドル)
PVC
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
ストローク(mm)
16.2
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
54
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
17
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
102.9
ハンドル操作角度(°)
180
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN[kgf])
0.45[45]
ストローク(mm)
17
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
41
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
45.24
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
96.9
ハンドル操作角度(°)
190
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
材質(本体)
SPCC
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
材質(本体)
SPCC
質量(g)
380
寸法D(Φmm)
11
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
寸法d(Φmm)
6.7
材質(ベース)
SCM440
材質(ボルト)
SUM41
材質(ナット)
SUM41
アズワン品番
64-8698-70
材質(シャフト)
S45C
材質(パッド)
クロロプレンゴム(CR)
寸法M
M8
締圧力(kN)
3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにする事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN[kgf])
3.18[318]
付属品
ナットM5 P=0.8
ストローク(mm)
45
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
209
タイプ
引っ掛け型
最高高さ(mm)
42.3
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
最大長(mm)
220.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
プッシュプル型・横押え型
エスコ品番
EA639SE-2
材質
スチール
ストローク(mm)
15.5
寸法(mm)
(取付金具)23×42
全長(mm)
104
クランプ
ネオプレンキャップ
操作
時計
締付け能力(kg)
50
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
60
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
74.4
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM5×37 P=0.8
ベース
フランジ
最大長(mm)
92.6
クランプアーム移動角度(°)
100
ハンドル操作角度(°)
56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質(本体)
SPCC(ST-PAH341:SPHD)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
材質(Uボルト)
SUM41