- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 押し棒 木製のおすすめ人気ランキング
押し棒 木製のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新117件の「押し棒 木製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押し棒」、「ドアハンドル」、「先端ゴム」などの商品も取り扱っております。
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)
30
色
ホワイトアッシュ
奥行(mm)
80
取付ねじ
皿ネジM6×70mm
取手
取手
ドア厚(mm)
35~45
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)
30
色
ライトオーク
奥行(mm)
80
取付ねじ
皿ネジM6×70mm
取手
取手
ドア厚(mm)
35~45
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手
取手
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質
木部:積層強化木
寸法(mm)
(木部)170
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
45
寸法(Φmm)
19
寸法C(mm)
200
適合扉厚(mm)
27~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
材質
ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
450.4
ビスピッチ(mm)
425
幅(mm)
30
奥行(mm)
73.5
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
取手
取手
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質
SUS304
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10
取手
取手
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
適合扉厚(mm)
10~55
取手
取手
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質
ポリアミド
全長(mm)
280
シリーズ
HEWIシリーズ
取手
ドアハンドル
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
ヘアライン
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。
ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質
竹集成材
仕様
抗菌、防静電
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容
本体(内・外)×1
材質
バーハンドル部:無垢材+塗装
種類
(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
加工内容
【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
対応商品
ラシッサ/ラシッサUD
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手