抽出装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
144件の「抽出装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソックスレー抽出器」、「円筒濾紙」、「抽出器」などの商品も取り扱っております。
・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

土壌中の小動物が光や熱をさける習性を利用した土壌動物抽出装置です。土壌中の小動物を生きたまま効率よく抽出できます。
付属品 ふるい、ホイヤー氏液(封入剤)、固定用アルコール、ゴム栓 寸法(mm) 200×200×555 ランプ 電球40W 有効寸法(mm) (土収納部)Φ155×40
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

SIBATA(柴田科学)抽出器 PCB還流装置用
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質 ほうけい酸ガラス 寸法a(mm) 195 胴外径(Φmm) 32
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷


水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質 ほうけい酸ガラス
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質 ほうけい酸ガラス 下部(SPC) SPC-34 ゴム止外径(Φmm) 10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ツルグレン装置がお求めやすい価格でリニューアル! 生徒が扱いやすいようにシンプルにデザインされたツルグレン装置は、グループ実験に最適です。
セット内容 スタンドライト・捕集ろうと・鉄製三脚・金網・サンプルケース
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷



ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に 付属品 SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3 材質 ほうけい酸ガラス
1セット
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。 ・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質 ほうけい酸ガラス
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。 材質 ほうけい酸ガラス 下部(SPC) SPC-29 上部(SPC) SPC-34 内寸法(Φ×Hmm) 100×11
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷