拡声器 スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
413件の「拡声器 スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動式 スピーカー」、「マイク スピーカー ワイヤレス」、「ポータブル アンプ」などの商品も取り扱っております。
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m) 型式 単一指向性ダイナミックマイク 【マイク】ブラック 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー 最大出力(W) 60 ケーブル長(m) 約4 連続使用時間(時間) マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性 65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hz バッテリー電圧(V) 18.5 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間) 約6 寸法(inch) 【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm) スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1 バッテリー容量(mAh) 4000 充電方式 AC電源(100~240V) 寸法(口径Φ×高さH)(mm) 50×183 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB) インピーダンス(Ω) 600 音圧感度(dB) -74±3
1個
72,980 税込80,278
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品 拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1 材質 ABS樹脂 サイズ (スピーカー)3インチ<直径77.8mm> 質量(g) (スピーカー)215、(ヘッドマイク)35 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA) 最大出力(W) 10 ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80.5×38×100 入力 (マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下> 連続使用時間 約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量) 周波数特性 80~12000Hz 消費電流(mA) 0.5以下 入力信号 ヘッドマイク(-44~-47dB) インピーダンス (スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ S/N比 55dB以上 充電時間(時間) 5 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 ACアダプタ(DC5V・600mA) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

仕様 外部入力数/6.3mm:2 電源 AC駆動/電池駆動 最大出力(W) 20 周波数特性 180~15000Hz 寸法(inch) (スピーカー)3 スピーカー バスレフ式フルレンジ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様 ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757g セット内容 スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1 型式 単一指向性ダイナミックマイク 寸法(mm) W297×D122×H142、口径53×180 ブラック 電源 AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用) 感度 -74+-3dB 外部出力 3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性 200Hz~15000Hz インピーダンス 600Ω 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
1個
28,980 税込31,878
欠品中


マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様 ■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W) 17(定格出力) 周波数特性 100~10000Hz 仕様 エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ 質量(kg) 約5.6 使用温度範囲(℃) 5~45 最大出力(W) 12(ACアダプター/電池使用時) 入力インピーダンス(Ω) マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 364.3×283×240(ハンドル収納時) 通信距離 約50m(見通し時、妨害電波が無い場合) S/N比 65dB以上(外部入力端子) 音圧レベル(dB) 最大106(JEITA) 歪率(%) 定格2以下 再生周波数(Hz) 85~20000 アンテナ 内蔵アンテナ(ダイバーシティ) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 受信チャンネル(ch) 1 使用周波数(MHz) 1895.616~1902.528
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質 ABS樹脂【ワイヤレスマイク】 型式 単一指向性エレクレット型 電源 内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 最大出力(W) 10 電源電圧 1V~10V センサー 3インチ(直径約76mm) 連続使用時間 マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時) 周波数特性 180Hz~20KHz 入力信号 ケーブルマイク(-46dB±2dB ) インピーダンス 680Ω(1KHz) 充電時間 約3.5時間(5V/1A充電時) S/N比 -56dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1V~10V 外部入力 3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下) 充電方式 microUSB
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式 単一指向性ダイナミックマイク 電源 AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W) 40 外形寸法 W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度 -76±3dB センサー 5インチ(直径130mm) 外部出力 6.3外部音声出力×1 周波数特性 200Hz~15000Hz 電波形式 F3E 入力端子 6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式 内蔵アンテナ 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類 ハンドタイプ 付属品 ストラップ(長さ約270~380mm) 材質 ABS 長さ(mm) (把手)約110 質量(g) 約450(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm) 140×220 最大出力(W) 10 機能 マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4本(別売) 有効距離(m) 約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 取扱説明書
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品 ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質 ABS樹脂 型式 単一指向性エレクレット型 電源 AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W) 20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法 W115×D195×H105mm【マイク】 センサー 3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間 約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性 50Hz~20KHz 入力信号 ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス 1.0KΩ(1KHz) 充電時間 約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比 55dB以上 スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧 1.0V~10V 充電方式 同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流 500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴 IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ拡声器スピーカー
【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 。外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 。B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様 トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz セット内容 スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2 型式 単一指向性ダイナミックマイク サイズ スピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm) 電源 AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh) 最大出力(W) 60 感度 -73±3dB 電源電圧(V) DC1.5(単3形乾電池×2) 連続使用時間(時間) 約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量) 外部出力 3.5mmステレオミニジャック×1 周波数特性 【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz 電池寿命(時間) 約6(アルカリ電池使用時) 電波形式 F3E 入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1 充電時間(時間) 約6 スピーカー バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック×1 充電方式 AC電源(100~240V) アンテナ 内蔵アンテナ インピーダンス(Ω) 600 周波数安定度 10ppm以下(送信) 発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW) 10以下(空中線)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷

メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類 ハンドタイプ 仕様 緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル 材質 ABS樹脂 質量(g) 520(乾電池・ストラップを含む) 最大出力(W) 5 寸法(cm) 径13.8×長さ21.6×把手部長さ11 騒音値(dB) 115 (5m) 電池寿命(時間) アルカリ乾電池(連続使用)/約18 使用電池 単2形乾電池4個 (別売り) 有効距離(m) 約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

定格出力30Wのホイッスル音付ショルダー型メガホン。 持ち運びに便利なベルト、ハンドルを装備しています。 外部マイクロホン入力端子、AUX(予備)入力端子、外部電源入力端子、電池残量表示機能を装備。 マイクロホンは抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。スピーカースタンドST-16A(別売)に取付けることができます。
種類 ショルダーメガホン 仕様 内蔵音:ホイッスル 付属品 Φ3.5ミニプラグ(AUX入力用)×1、外部電源用プラグ付コード(1 m)×1、防滴カバー×1 トラスコ品番 443-8655 全長(mm) 512 質量(kg) 3.6(電池別) 電源 単1×10本またはDC12V 最大出力(W) 45(AUX入力時) 口径(Φmm) 351 定格出力(W) 30 有効距離(m) (音声時)約800、(ホイッスル時)約1000 ストラップ長(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

入力端子 Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 付属品 ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1 質量(g) 12800 電源 AC駆動/内蔵バッテリー駆動 最大出力(W) 実用/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×568 周波数特性 65~20000Hz 寸法(inch) (スピーカー)10 スピーカー バスレフ式フルレンジ 外部入力 直径6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1 アズワン品番 64-0901-95 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB) インピーダンス(Ω) 4
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷


サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS ホワイト 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g) 680 使用電池 単1乾電池×6本(別売) アズワン品番 65-0530-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62×62×235 質量(g) 約220 スピーカー 実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω 電源 内蔵リチウムイオン電池(容量/2000mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1.5A) 充電方式 USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A) 連続使用時間(時間) 約8(使用条件によって異なる) Bluetooth Ver5.0 対応プロファイル A2DP オーディオコーデック SBC 通信距離(m) 約10
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

身動きが自由 ストラップやベルトクリップで体に装着できるため、ハンズフリーで使用できます。 IPX4相当防水 本体は日常防水対応、屋外でも安心して使用できます。 MP3再生機能 MicroSDまたはUSBメモリに保存されたMP3音楽ファイル等を再生できます。 外部入力対応 スマホなど、外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。 同時使用可能 USBメモリやSDカード等から再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。 録音も可能 オプションの有線マイクで、拡声している音声を録音することができます。
最大出力(W) 18 周波数特性 90Hz~18000Hz スピーカー 密閉式フルレンジスピーカー スピーカー部インピーダンス(Ω) 2 外部入力 3.5mm (AUX) 対応メディア MicroSD、USBメモリー(最大32GB) mp3形式 充電時間(時間) 約3~4 連続使用時間 マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×45×125 質量(g) 約315 仕様 【マイク入力】3.5mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷