拡大読書器のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
95件の「拡大読書器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡大鏡 読書用」、「読書 ルーペ」、「拡大機器」などの商品も取り扱っております。
I.L.K(池田レンズ工業)読書用ルーペ
倍率(倍) 1.7 レンズサイズ(mm) 215×260 材質 プラスチック・鉄・他 質量(g) 1760 レンズ フレネルレンズ サイズ(mm) 縦 294× 横265×高49 (mm)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

共栄プラスチックせぼね君ルーペ・読書用
置いたままで全体が見れる。置いたままで全体が見渡せる。両手が空くので読書もしやすい。背ぼね部分は好きな角度に調整可能。
材質 ABS樹脂 倍率 1.8 寸法(cm) 19×14×25 材質(レンズ) アクリル樹脂 厚さ(cm) 0.1
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140 トラスコ品番 004-6248 質量(g) 356 種類 スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 120×120 アーム長さ(mm) 250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍) 約3 寸法(mm) W278×D238×H200 材質(本体) アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g) 380 レンズサイズ(mm) 約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

100年以上光学機器を開発製造しているドイツ・エッシェンバッハ社製携帯用拡大読書器。 操作しやすい位置に配した実行ボタン。 11.6インチ無反射TFT液晶ディスプレイ採用しているので、まぶしさを軽減し高輝度、高コントラストなので明るくハッキリと見ることができます。 倍率は2倍から22倍。オプション専用ベースをセットすると書き込みやすく、文庫本もより読みやすくなります。 連続使用時間約2.5時間
仕様 ●サイズ:290x200x40mm●連続使用時間:約2.5時間●重量:1,050g アズワン品番 67-5201-40
1個
非課税商品
189,800 税込189,800
6日以内出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ジャンボルーペ・読書用
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。 携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1t 付属品 レンズケース・ルーペスタンド トラスコ品番 805-1989 材質 アクリル・ABS樹脂 サイズ ハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm 質量(g) 93 レンズ アクリルレンズ(フレネルレンズ) ハンドル長さ(mm) 156
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ 読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍) 約1.8 寸法(mm) W135×D21×H175 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 85(電池別) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

エッシェンバッハスマートルクスデジタル2
100年以上光学機器を開発製造しているドイツ・エッシェンバッハ社製携帯用拡大読書器。 片手で使える軽量でユニバーサル設計。 5インチ無反射TFT液晶ディスプレイ採用しているので、まぶしさを軽減し高輝度、高コントラストなので明るくハッキリと見ることができます。 倍率は3倍から15倍。 スタンドさせると書き込みも可能。 連続使用時間約3時間
仕様 ●サイズ:185x88x43mm●連続使用時間:約3時間●重量:240g アズワン品番 67-5201-38
1個
非課税商品
189,800 税込189,800
8日以内出荷

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍) 約2、4、7 レンズサイズ(mm) (ワイドレンズ)145×110/30/25。(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番 325-5069 質量(kg) 1.9(本体) 種類 スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

表示色 65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W) (最大定格)13以下 適合規格 【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V) DC24 構造 パネル埋め込み取り付け 精度 【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 表示分解能 320×240 表示部 TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182.5×45.8×138.8 冷却方式 自然空冷 バッテリー ボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ) DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命 5年(周囲温度25℃) 耐ノイズ ノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲(V) DC24±10% 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間) 50000 許容瞬時停電時間(ms) 1以内 接地 D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm) 174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数 6個 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電 IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
1個
76,980 税込84,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元を明るく照らします。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 130 質量(g) 560 タイプ LEDライト 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 380×150×170 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

イラスト・写真等の原画を5倍まで拡大・1/5に縮小できます。倍率を決めたら、原画をなぞるだけで拡大・縮小された図が描けます。
用途イラスト、絵画、図面などの拡大、縮小に使用する伸縮自在器 付属品 Φ2.0mm芯4本とクランプ 材質 本体:アルミ 寸法(mm) 423×55×35 質量(g) 211
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

サンワダイレクトルーペ_デジタル
新聞や雑誌などの小さい文字を拡大して表示するデジタルルーペ。レンズの拡大鏡と比べ拡大物の湾曲を軽減できます。4.3インチの大型液晶タイプ。6つのLEDを搭載し暗い場所でも明るく表示します。倍率は3倍、5倍、10倍の3段階選択でき、お好みで調整できます。繰り返し使用できる充電電池を内蔵。1回の充電で2時間使用可能です。持ち運び用の専用ポーチ付き
セット内容 本体、充電用ケーブル、取扱説明書、収納ポーチ 種別 カメラ種別:ルーペ 電源 充電電池 倍率 3倍、5倍、10倍 センサー CMOS 充電時間 2時間 ディスプレイ 4.3インチ LED 白色LED数:6灯 フォーカス 固定 バッテリー容量(mAh) 1200mAh 画素数 100万画素 電池使用時間(時間) 2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍) シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍 寸法(mm) W150XD2.5XH105 質量(g) 35 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
739 税込813
当日出荷

必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色 1677万色 仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 ケース色 ライトグレー 冷却方式 自然空冷 インターフェース 【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境) 汚染度2 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回) 使用環境条件 腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 使用高度 標高2000以下 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数 8個 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1795
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍) 1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7 レンズサイズ(mm) 145×110 レンズ径(Φmm) 補助レンズ:(大)28、(小)23 レンズ プラレンズ 質量(kg) 1.9
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷