- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 拡大鏡 10倍のおすすめ人気ランキング
拡大鏡 10倍のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新444件の「拡大鏡 10倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明付 拡大鏡 10倍」、「ルーペ 拡大鏡 10倍」、「作業用拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。
レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。
倍率(倍)
3
仕様
演色性(CRI):80
質量(kg)
約1.5
消費電力(W)
9.5(実測値)
クランプ範囲(mm)
0-55
方式
レンズ:固定式
レンズ径(Φmm)
Φ127
入力電圧(V)
100(50/60Hz)・Aプラグ
アーム長さ(mm)
約1000
光源
白色LED×2セット(レンズ左右に配置)
作動距離(mm)
3倍/130
色温度(K)
4000
材質(レンズ)
光学ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド寸法(mm)
195×168
調光の可否
有り/ステップ式(100-50-0%)
反射防止
マルチコート設定:設定無し
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
持っても置いても使いやすい。10倍拡大鏡と等倍鏡の付いた便利ミラー。
形状
丸
タイプ
手持ち・卓上
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
枠:210×120×10
鏡有効径(Φmm)
110
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)
PMMA(アクリル樹脂)
手元を明るく照らします。
倍率(倍)
10
レンズサイズ(mm)
28
トラスコ品番
805-2055
材質
アルミ・黒塗装・PVC
質量(g)
38
種類
手持ち式
レンズ
ガラスレンズ(2枚構成)
作動距離(mm)
約2cm
サイズ(mm)
(1)105×(2)35×(3)20 mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)
2
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
AC100-240
クランプ範囲(mm)
10-60
範囲(mm)
レンズ可視:Φ116
電源コード(m)
1.5
アーム長さ(mm)
700
色温度(K)
5000
照度(Lx)
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
60
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
手元を明るく照らします。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
130
質量(g)
560
タイプ
LEDライト
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
380×150×170
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お肌のチェックやアイメイク、視力の弱い方に便利な片面10倍拡大鏡付、片面は等倍鏡のWミラータイプ
形状
丸
タイプ
卓上
色
クリア
材質
ガラス/ABS/PS
質量(g)
455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×9.4×22.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ
フリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
有り
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。
着脱可能な目盛板付。
保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率
10
レンズ径(Φmm)
28
トラスコ品番
848-1849
種類
インスペクションルーペ
レンズ構成
シングル2枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
仕様
2枚構成
タイプ
縞見ルーペ
種類
縞見ルーペ
材質(レンズ)
ガラス
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
首にかけて使用するハンズフリー拡大鏡なので、両手が自由に使えます。
高輝度LEDライトを2灯装備。
就寝前の読書や明るい場所でも文字がくっきり見えます。
ヒモの長さを調節できるストラップタイプです。
アクリル製レンズを採用。軽量で使いやすく肩が凝りません。
大型110mm(拡大率 大玉:約2倍/小玉:約4倍)のレンズで使いやすさもアップ!
拡大率(倍)
大玉:約2 小玉:約4 小玉(グリップ部):約10
寸法(mm)
W130×D19×H205
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
135(電池別)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品
クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)
ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
約1.5(コード全体の長さ)
倍率
約2.5
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
約282
レンズ
ガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)
350+350
光源
LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式
調光可能
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。
アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。
ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。
一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。
テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。
消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質
(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製
消費電力(W)
17
入力
AC100V、50-60Hz
アーム長さ(mm)
約1050
光源
演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)
レンズサイズ(mm)
100×168(最大部)
色温度(K)
(CCT)4000
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
高品質無色レンズ。
各収差を可能な限り抑え、広視野を持っています。
用途ネガ、ポジフィルムの検査などに
材質(レンズ)
グリーンガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)
2
トラスコ品番
855-2653
材質
レンズ:ガラス
幅(mm)
160
質量(g)
920
奥行(mm)
160
電源
単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電
アーム長さ(mm)
約250
光源
LED×24個
レンズサイズ(mm)
Φ100
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
机の上に置いて使用するのに最適な形状のB型です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ
テーブルスタンド式
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
有り
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)