- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 拡大鏡 6倍のおすすめ人気ランキング
拡大鏡 6倍のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新311件の「拡大鏡 6倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ」、「ルーペ 工業用」、「拡大鏡レンズ」などの商品も取り扱っております。
倍率(倍)
6
レンズサイズ(mm)
28
質量(g)
42
種類
縞見ルーペ
目盛
25mm・1インチ目盛
サイズ(mm)
本体サイズ(組立時): 長さ53×幅38×高さ51mm
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
調光方式
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトボディーに大型6倍レンズ、クリアーにとてもよく見えます。
スタンドを立てると両手が使えますから、字を読むだけでなく、細かい作業(補聴器の空気電池の交換など)にとても便利です。
LEDライト2灯付でとても明るく、暗いところでの読書や、作業にも威力を発揮します。就寝の際、手元に置いておけば、夜トイレに行くときにも便利です。
付属品
テスト用単三電池×2本、取扱説明書
寸法(mm)
約210×73×23
質量(g)
約75(電池なし)
光源
LED(2灯)
レンズ倍率
6倍
材質(ハンドル)
ABS
材質(レンズ)
アクリル
電池使用時間(時間)
約180時間(新品単三電池使用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,925
税込¥3,218
8日以内出荷
照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
蛍光灯
20W円形ランプ
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプ
フリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
有り
入力電圧
100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。
レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。
倍率(倍)
3
仕様
演色性(CRI):80
質量(kg)
約1.5
消費電力(W)
9.5(実測値)
クランプ範囲(mm)
0-55
方式
レンズ:固定式
レンズ径(Φmm)
Φ127
入力電圧(V)
100(50/60Hz)・Aプラグ
アーム長さ(mm)
約1000
光源
白色LED×2セット(レンズ左右に配置)
作動距離(mm)
3倍/130
色温度(K)
4000
材質(レンズ)
光学ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド寸法(mm)
195×168
調光の可否
有り/ステップ式(100-50-0%)
反射防止
マルチコート設定:設定無し
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率
2倍
トラスコ品番
449-5284
材質
(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
178
定格周波数(Hz)
50-60
電源コード(m)
1.8
アーム長さ(mm)
(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手元を明るく照らします。
倍率(倍)
2
レンズ径(Φmm)
130
質量(g)
560
タイプ
LEDライト
種類
スタンドルーペ
本体寸法(mm)
380×150×170
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)
2、(サブレンズ:4)
質量(g)
940
消費電力(W)
5.5
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
レンズ径(Φmm)
85
全光束(Lm)
480
光源
白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×370×320
照度(Lx)
1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×280×160
材質(レンズ)
ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
倍率(倍)
6
レンズ径(Φmm)
30
材質
レンズ/グリーンガラス。枠/スチール
寸法(mm)
(閉)51×38×12、(開)51×38×47
質量(g)
80
種類
縞見ルーペ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。
ワンタッチ着脱可能。
種別
拡大鏡
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)
PMMA(アクリル樹脂)
精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
倍率(倍)
6
レンズ径(Φmm)
30
トラスコ品番
276-9085
材質
レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS
材質/仕上
レンズ:ガラス
質量(g)
43
タイプ
ポケットルーペ
種類
縞見ルーペ
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
倍率(倍)
6
レンズサイズ(mm)
30mm(2枚構成)
トラスコ品番
805-1952
材質
亜鉛・黒塗装
質量(g)
61
種類
縞見ルーペ
目盛
20mm・1インチ目盛
サイズ(mm)
本体サイズ(組立時): 長さ48×幅40×高さ52mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。
通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。
ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプ
カナ枠ルーペ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。歪を抑えた2枚レンズ構成設計です。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。
仕様
2枚構成
タイプ
縞見ルーペ
種類
縞見ルーペ
材質(レンズ)
ガラス