- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 拡大鏡2倍のおすすめ人気ランキング
拡大鏡2倍のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新135件の「拡大鏡2倍」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 拡大鏡」、「拡大鏡 スタンド」、「無影」などの商品も取り扱っております。
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)
倍率
約1.8倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.35(クランプ・専用アダプター含む)
サイズ
S
消費電力(W)
約6.5
定格
DC21V 350mA
コード長さ(m)
約1.9(コード全体の長さ)
全光束(Lm)
約600
レンズ
ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)
光源
白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約2500(直下30cmで点灯時)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
インバータ回路により光のちらつきがなく、長時間の作業でも目の疲れがありません。
大口径143mm高級ホワイトレンズ採用により、明るくゆがみのないワイドな視野です。
ワンアクションでアームが移動。自在に水平、垂直移動ができます。
用途組み立て、検査、精密作業に。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)143
付属品
20W丸型蛍光スリム管16mm×1個
トラスコ品番
308-3608
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
20
電源
AC100V
クランプ幅(mm)
55
アーム長さ(mm)
水平1150 垂直950
使用電球
20Wスリム管
アズワン品番
2-185-02
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品
クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)
ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
約1.5(コード全体の長さ)
倍率
約2.5
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
約282
レンズ
ガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)
350+350
光源
LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式
調光可能
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)
2
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
AC100-240
クランプ範囲(mm)
10-60
範囲(mm)
レンズ可視:Φ116
電源コード(m)
1.5
アーム長さ(mm)
700
色温度(K)
5000
照度(Lx)
3100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
60
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用!
双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率
2倍
トラスコ品番
449-5284
材質
(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
178
定格周波数(Hz)
50-60
電源コード(m)
1.8
アーム長さ(mm)
(下)435、(上)425、(最大)870
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
84
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)
2、(サブレンズ:4)
質量(g)
940
消費電力(W)
5.5
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
レンズ径(Φmm)
85
全光束(Lm)
480
光源
白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×370×320
照度(Lx)
1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×280×160
材質(レンズ)
ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。
用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
種類
手持ち式
精度(%)
±20
手元を明るく照らします。
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率
約1.7倍
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)
約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約9(100%点灯時)
スイッチ
ON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源
専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)
約1.5
全光束(Lm)
約750(100%点灯時)
光源
LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)
約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)
ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番
65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
照明には省エネ・長寿命のLEDを使用しています。170mmΦの大口径ホワイトレンズを使用しています。
用途精密部品の検査、組立てに。
倍率(倍)
1.75
レンズサイズ(mm)
170
トラスコ品番
474-0017
質量(kg)
2.6
電源(V)
DC12(ACアダプター付)
消費電力(W)
6.1
クランプ幅(mm)
2~65
アーム長さ(mm)
855
光源
白色PowerLED×56個
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。
レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。
倍率(倍)
3
仕様
演色性(CRI):80
質量(kg)
約1.5
消費電力(W)
9.5(実測値)
クランプ範囲(mm)
0-55
方式
レンズ:固定式
レンズ径(Φmm)
Φ127
入力電圧(V)
100(50/60Hz)・Aプラグ
アーム長さ(mm)
約1000
光源
白色LED×2セット(レンズ左右に配置)
作動距離(mm)
3倍/130
色温度(K)
4000
材質(レンズ)
光学ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド寸法(mm)
195×168
調光の可否
有り/ステップ式(100-50-0%)
反射防止
マルチコート設定:設定無し
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
光線透過率が良いので、歪みなく鮮明に見えます。
ガラスの半分の重さで、しかも10倍の強さです。
材質(レンズ)
PMMA(アクリル樹脂)
永年愛され続けた定番のカナ枠モデル
タイプ
カナ枠ルーペ
種類
手持ち式
材質(レンズ)
ガラス
機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
ワールドワイド仕様のLEDタイプ
照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。
レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。
付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。
レンズ防塵・保護用カバー付。
【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx
質量(kg)
3
電圧
定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
倍率
2.12×(面積倍率約4.5×)
レンズ径(Φmm)
165
消費電力
6.4W
アーム長さ(mm)
855
色温度
6500K
最大クランプ幅(mm)
65
寿命
LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。
LED
白色LED 56個
アズワン品番
64-5105-23
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品
クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質
アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
9.2
スイッチ
プッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)
1.8
平均演色評価数
Ra80
発光色
白色
光源
LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)
色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:79
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
727
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)
約1.75
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
約930
消費電力(W)
約6.8(100%点灯時)
出力
DC12V(直流)0.5A
電源
専用ACアダプタ
コード長さ(m)
約1.77
レンズ径(Φmm)
100
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
入力
AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源
LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×295×265
照度(Lx)
約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色
昼白色
材質(レンズ)
ガラス
色(本体)
白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率
1.75×
材質
本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)
約2.6
電源(V)
AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
1.8
レンズ径(Φmm)
150
アーム長さ(mm)
上/460、下/470
光源
LED×72個
アズワン品番
4-526-11
クランプ取付幅(mm)
10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。
用途車の点検作業などに。
倍率(倍)
2
レンズサイズ(mm)
95
トラスコ品番
408-4594
材質
レンズ:アクリルガラス
質量(g)
593
消費電力(W)
11
電源
AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)
クランプ幅(mm)
65
アーム長さ(mm)
310
光源
LED×12個
照明
小型LED16球
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
レンズ倍率
(大)3/(小)10
質量(g)
1150
電源
USB
コード長さ(m)
1.2
アーム長さ(mm)
360
光源
LED×38個
材質(レンズ)
ガラス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。
倍率
2
レンズ径(Φmm)
100
全長(mm)
460
種類
スタンドルーペ(マグネット付)
吸着力(N)
800
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×58×55
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷