- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 持ち出し継手のおすすめ人気ランキング
持ち出し継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新108件の「持ち出し継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「持出しソケット」、「嵩上げパイプ 150」、「150持ち出しソケット」などの商品も取り扱っております。
仕様
VP管内面接続
材質
PVC
形状
ニップル
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
仕様
VU管内面接続
材質
PVC
形状
ニップル
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
VPパイプ用の持出しニップルです。
用途VP排水用継手
形状
ニップル
タイプ
DV
形状
ニップル
種類
塩ビ管用継手
形状
ニップル
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続
仕様
ネジ部先端ローレット加工
材質
黄銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
寸法D(mm)
12
接続ねじ種類
PJ
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
DV
寸法l'(mm)
20
用途VP排水用耐熱継手
形状
ニップル
タイプ
HTVP
使用流体
排水
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
配管の角度や勾配を変えれます。
片側がVUパイプの内側に入るのでコンパクトに配管できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
VUパイプ内径に適合します。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
形状
ニップル
仕様
凍上防止や、VUパイプを持出し調整したいとき
用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。
材質
黄銅
形状
ザルボ
種類
ねじ込み継手
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ニップル
種類
樹脂管用継手
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質
PVC
形状
ソケット
色
茶色
タイプ
HTDV
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法l'(mm)
20
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ