- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 絆創膏
- 指保護フィルムのおすすめ人気ランキング
指保護フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新747件の「指保護フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あかぎれ テープ」、「指先ひび割れ保護」、「まぶしさ防止」などの商品も取り扱っております。
ウレタン基材にシリコーン粘着剤の組合せにより、今までに経験したことのないサッとした触感なのにはがれにくい強い粘着力を実現。
0.03mmの極薄フィルムが指先・かかとなどの繊細なラインにしっかりフィットし目立ちません。
液体絆創膏のようにしみることがなく、サカムケ・あかぎれ・靴ずれの保護に最適です。
機能
防水
種別
指先・かかと用、靴ずれ対応
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(mm)
62
1個(20枚)
¥240
税込¥264
当日出荷
サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。
機能
防水
種別
指先用
タイプ
指先用
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(mm)
46
1個(10枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質
天然ゴム
質量(g)
20
タイプ
単回使用
有効期限(年)
5年
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。
透湿性があるからムレずに適度なうるおい。
つけていてもゴワゴワ感がない。
粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
寸法(mm)
20×70
タイプ
関節用
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(mm)
70
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として
幅(mm)
20
色
緑
長さ(m)
30
仕様
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789
税込¥868
当日出荷
パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。
透湿性があるからムレずに適度なうるおい。
つけていてもゴワゴワ感がない。
粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)
タイプ
指先用
種別
指先用
テープ幅(mm)
58
テープ長さ(mm)
55
アズワン品番
8-9647-01
1個(10枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.25
自由なサイズにカットできる。
ハサミ不要で簡単に手で切れる。
パッドがない密着タイプ。
ウレタン不織布でフィット。
優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。
機能
耐水
種別
指先・関節
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。●優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。●キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】BAND-AID 快適プラス
機能
伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10349000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
やわらかくしなやかで、美しい透明なアメ色のもっとも一般的な指サックです。
軽作業や医療用等広い用途にお使いになれます。
材質
NR
厚さ(mm)
0.45
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質
ポリオレフィン(非塩ビ系)
粘着剤
非天然ゴム系
目に影響を及ぼすブルーライトを色調を崩すことなく低減し、まぶしさやチラつきを抑えます。反射防止タイプなので外光の画面への映り込みを抑えます。指のスベリが滑らかで快適タッチパネル操作が行えます。自己吸着タイプなので画面にぴったり張り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムなので、切らずにそのまま使用できます。画質に影響しにくいグレー色タイプ。
付属品
貼り具(ヘラ)
材質
表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
光線透過率(%)
79.5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
塗った跡が目立たない透明ジェルの液体バンソウ膏。
患部に塗ると、すぐに乾いてキズ口をぴったり密閉し、水仕事中や入浴時にもはがれにくく、傷口を外的刺激から守ります。殺菌成分「トリクロロカルバニリド」配合で、傷口をしっかり殺菌消毒します。
ドーム型チューブ採用で、そのまま患部に塗れて指が汚れません。
靴ずれにもお使いいただけます。
機能
耐水
種別
靴ずれ用
シリーズ
メンソレータム
有効成分
トリクロロカルバニリド0.1%
効能
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
1個(10g)
¥799
税込¥879
当日出荷
目に影響を及ぼすブルーライトを色調を崩すことなく低減し、まぶしさやチラつきを抑えます。反射防止タイプなので外光の画面への映り込みを抑えます。指のスベリが滑らかで快適なタッチパネル操作が行えます。自己吸着タイプなので画面にぴったり貼り付き、簡単きれいに貼ることができます。専用フィルムなので、切らずにそのまま使用できます。
材質
表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
光線透過率(%)
91.4以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
対応
反射防止
対応
ブルーライトカット
対応
セパレータに方眼印刷を施しているためご希望のサイズに容易にカットできます。角をRカットするためのR定規がついているため、きれいに角をカットできます。フッ素配合のハードコート加工(鉛筆硬度2H)により汚れをふき取りやすく、また傷がつきにくい仕様です。ハードコート層には抗菌剤が配合されており清潔な状態を保てます。シリコン粘着剤なのでエア抜け性が良好です。
用途液晶画面の保護フィルムとして。タッチパネルの保護フィルムとして。任意のサイズ、形状にカットしてセパレータをはがして貼り付けてください
材質
本体フィルム:PET、マスキングフィルム:ポリエチレン(PE)、粘着剤:シリコン系、セパレータ:PET
長さ(mm)
500
幅(mm)
400
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
85
主な用途
保護用
Chromebook 11.6inch用保護マットタイプフィルム。
低反射で映り込み軽減。
滑らかな指滑り。
気泡の発生を軽減。
指紋防止/汚れがついても簡単に拭き取れる。
対応機種
Chromebook 11.6inch
使用可能機種
ASUS Chromebook Flip C214/Lenovo 300e Chromebook/Lenovo 500e Chromebook/NEC Chromebook Y1
適合サイズ
11.6型
特性
反射防止
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ブルーライトから目を守る液晶保護フィルム。反射防止で映り込みも軽減。
ブルーライトの波長は目に刺激が強いとされており、ブルーライトをカットすることで目への影響を抑えます。
また、紫外線をしっかりとカットして、目の疲れを軽減します。
光の反射を抑えるアンチグレア機能は、蛍光灯などの映り込みを抑えることができます。
タッチパネルに対応しており、ガラス面と違いサラサラした指すべりで操作性がアップします。
貼り付け時に残った小さな気泡は少しづつ分散され、目立たなくなります。
付属品
クリーナー、クロス、カード、ホコリ取りテープ
取付
自己吸着タイプ
対応
フリーカット、ペン入力
透過率(%)
0.88
表面硬度
2-3H
反射率(%)
0.15
紫外線カット
0.943
タッチパネル方式
対応
ブルーライトカット率
0.3
反射防止
○
ブルーライトカット
○