- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 防寒用手袋
- 指先 保温のおすすめ人気ランキング
指先 保温のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新130件の「指先 保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指先温め」、「指先カイロ」、「発熱する手袋」などの商品も取り扱っております。
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色
グレー
厚さ(mm)
約1.1(15ゲージ編)
熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。
用途ワーキング、スポーツ、アウトドア
材質
ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン
色
ヘザーグレー
入数(双)
1
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品
バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)
65(片側)
バッテリー
専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法
押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)
2600
使用時間(時間)
強:約4、中:約6、弱:約8
グローブの外側に装着するだけで防寒力がアップする新発想のオーバーグローブ。
走行中に直接風に当たる甲側には防風生地を使用し、冷たい寒風をシャットアウト。
指先部分に滑り止め処理を施し、安全性が向上。
アジャストベルトを長めに設計し、様々な厚みのグローブに対応。
内側にボアを採用し保温力が向上。
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
1双
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
Pパターン採用の冬用グローブ。白バイ隊の為に開発された防水インナー入りカフスロングタイプ。バイクの運転はもちろん雪かきなどの作業でも威力を発揮します。
色
黒
機能
防寒・防水
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
PVC
材質(インナー)
PVC
防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質
合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
入数(双)
1
機能
防水・防寒
全長(cm)
24
ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。
手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。
低温下でも柔軟性を保ちます。
特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ
材質
樹脂部ポリウレタン。繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他
色
ブルー
入数(双)
1
機能
軽量、保温性、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)
対応
汗を吸って発熱する、ニュータイプ次世代防寒手袋。
東洋紡の吸湿発熱繊維エクスを使用。
用途精密作業に。検査、組立作業に。
色
グレー
厚さ(mm)
約1.1(15ゲージ編)
材質/仕上
合成繊維(アクリレート系繊維)、ナイロン、ポリエステル
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
ゲージ数
15
滑り止め効果
あり
材質
アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン
質量(g)
約36
全長(cm)
12
手の平幅(cm)
9.0
約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様
ヒーター内蔵
セット内容
本体、充電アダプター、バッテリー
材質
生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)
本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)
8
温度調節
3段階
充電時間(時間)
約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
材質
アクリル、綿、エクス糸
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
カラビナ対応モデル『意匠登録受願』。
インナー部分に防水手袋が入っているため水と風をシャットアウト。
色
迷彩
サイズ
フリー
材質
手のひら:ポリウレタン(人工皮革補強付/合成皮革)/手の甲:ポリエステル/インナー部分:フリース付
厚さ(mm)
(材質)0.6~0.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル
折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)
864
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)
255
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
材質(荷台)
PP
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
冬のライディングで最も冷える指先をウレタンコーティングし防風タイプとしたアンダーグローブ。縫い目のないシームレス構造で自然なフィッティングを実現、アンダーにつけたときでも操作性抜群です。冬場の嫌な静電気も防止します。
色
グレー
内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!
機能
防寒・保温
材質
天然ゴム・アクリル
色
オレンジ
入数(双)
1
フリーサイズ、男女兼用。
伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋。
サイズ
フリー
全長(cm)
約22
仕様
男女混合
エスコ品番
EA915GF-100
混率(%)
アクリル:85、スパンデックス:15
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。革手袋やディスポ手袋のインナー手袋として使うと、より効果を発揮します。親指、人差し指、中指がタッチパネルに対応しており、インナー手袋まで脱がなくても操作できます。
用途冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに。
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)
1
色
ヘザーグレー
ゲージ数
13
滑り止め効果
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋です。中空糸の空気層により、冷たさおよび熱から手を保護します。下履き手袋として使用すれば、いっそうの効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用が可能です。
用途冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列。高温物取扱時の下履き手袋。その他寒冷下での作業。
機能
耐熱
色
ホワイト
サイズ
フリー
全長(cm)
23
耐熱温度(℃)
素材:100/33秒
材質
サーモライト(R)ポリエステル繊維(中空ポリエステル繊維)
厚さ(mm)
0.85
質量(g)
31.7
規格
【EN388:2016】214XA、【耐熱規格EN407】X1XXXX、【【耐冷規格EN511】010
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
17.4
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.12MB) (0.31MB)
1双
¥998
税込¥1,098
当日出荷