指向性のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,122件の「指向性」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指向性スピーカー」、「産業用 無線lan」、「無線LAN アンテナ」などの商品も取り扱っております。
超小型の指向性スピーカー。指向性モード、ハイブリッドモード、通常スピーカーモードの3方式をワンタッチで切替可能。3.5mmステレオケーブル、Bluetooth入力に加え、micro SDカードによる再生も可能。カメラ三脚用ネジを搭載し、様々なスタンドを使用可能。
用途屋内、室内、カフェ、業務用、店頭での商品案内に。自宅でも省スペースで楽しめる。小型 指向性スピーカー アンプ スピーカー オーディオ AV 音響機器。 付属品 ACアダプタ 材質 ABS樹脂 質量(kg) 0.16 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×21×104
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

JIS C0920保護等級3級防雨形。 本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。 120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。 設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。 120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。 屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。 ●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg) 1.2 形式 密閉形 使用温度範囲(℃) -20~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×180×203(取付金具含む) 仕上 エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色) 周波数特性 130Hz~15kHz(偏差20dB) 入力インピーダンス(Ω) 2k、3.3k、10k、20k 音圧レベル(dB) (出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W) スピーカー 10cmコーンスピーカー 定格入力(W) 5 指向性 X 音響パワーレベル(dB) 94(1W)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品 ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W) 5 電源(AC V) 100-240 50/60Hz 充電時間 約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット 52mm 直径×高さ(cm) スピーカー:8×9.5 電源容量(mA) 内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番 64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様 音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品 電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種 NFC対応Android機器 最大消費電力(W) 20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス 本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 Bluetooth Ver.2.1+EDR、Class2 通信距離(m) 最大:10 対応コーデック CVSD、mSBC、SBC 対応プロファイル HFP(1.6)、A2DP
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃) -10~50 仕上 ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性 M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアデザインに溶け込むコンパクトデザイン 手のひらにのるコンパクトなサイズになめらかな曲面を持ったデザインのキャビネットは、あらゆるインテリアデザインに溶け込みます。 高品位な音質で、空間を均一にカバー 高磁力ネオジムマグネットを贅沢に使用した新開発の1.5"フルレンジユニットを搭載、コンパクトでありながら歪みが少なく均一な周波数特性が得られ、高品位な音質を実現しています。同時に、抜けが少なく広い指向角度とした設計により、心地よい音で均一に空間を包み込むカバーエリアを実現しています。 インテリアに応じたさまざまな設置方法に対応 簡単に壁面や天井への取り付けを可能とする金具を付属している。 コンパクトで軽量なため、インテリアに応じてさまざまな設置方法に対応します。
仕様 コンポーネント:1.5インチコーン 適合 感度:79dB SPL(感度(1W/1m) ) 質量(kg) 0.17 形式 フルレンジ密閉型 角度(°) 公称指向:170×170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×62×82 音圧レベル(dB) 最大:92SPL インピーダンス(Ω) 定格:8(Lo-Z) 周波数帯域(Hz) 再生:180-20k(-10dB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様 ハンドキャリー:2段階調節 質量(kg) 約8.4 電源 AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W) 40 周波数 50Hz~20KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約25×24×40.5 S/N比 ≧71dB 歪率(%) 全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz) 261.8、239.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源 内蔵リチウムイオン電池(容量 最大出力(W) 10(5W+5W) センサー 1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター 保護等級 IPX4 周波数特性 100Hz~20KHz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 外部入力 3.5mmステレオミニジャック 内蔵マイク 無指向性コンデンサマイク
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg) 約2.8 電源 AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W) 20 周波数 65Hz~18KHz S/N比 ≧71dB 歪率(%) 全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz) 261.8、239.4 バッテリー容量(mAh) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 4 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 約27.5×28×16.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品 マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 0.4 規格 VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×36×136 保管温湿度範囲 10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~+50 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

データの高速通信、カメラからの給電を可能にしたマルチアクセサリーシュー専用の外部マイク。マルチアクセサリーシュー専用。マルチアクセサリーシューは静止画や動画撮影の利便性や信頼性を高め、さらにネットワーク・スマートフォン連携の活用をサポートします。※従来のアクセサリーシューを持つカメラでは使用できません。〇デジタル信号出力によりノイズを抑制。一般の外付けマイクは、その多くがカメラ側のマイク端子にケーブルを接続して使用し、音声信号はアナログ出力です。しかしケーブルは、外部電磁波の影響を受けやすく、Wi-Fiなどの電磁波がノイズとなって音声信号に入り、音質劣化を招いていました。DM-E1Dは、この問題を改善。マルチアクセサリーシューをインターフェースとし、ケーブルを介さずにデータ通信が可能に。外部ノイズに強いデジタル化した音声データをカメラに出力します。外部電磁波によるノイズが入りにくい構造のため、環境を気にせずに収録できます。※動画撮影中にカメラやレンズを操作すると、操作音・動作音が録音されることがあります。〇指向性の切り換え機能。撮影シーンに合わせて最適な録音方法に切り換えられる、3つの指向性を搭載。カメラのメニュー画面から指向性の切り換えが可能です。・指向性(1)ショットガン(モノラル)。【使用例】インタビューなど。マイク正面の領域の音を捉えます。音を捉えたい被写体が明確で、音の出所がひとつの場合に適しています。・指向性(2)90°(ステレオ)。【使用例】日常的なシーンなど。正面の音を中心に、左右の音も捉えます。撮影者に近すぎる音を抑制して収録します。・指向性(3)120°(ステレオ)。【使用例】コンサートなど。音が左右に広がっている場合や、音源の数が多い音を捉えます。臨場感あふれる音の記録が可能です。〇カメラからの電源供給で電池が不要に。マルチアクセサリーシューを介してカメラから電源を共有するため、電池が不要になりました。そのため電源スイッチも廃止し、MENUボタンひとつのシンプルな操作系を実現。撮影中の突然の電池切れなどの心配もないため、長時間の動画撮影やライブ配信も安心して行えます。また、ケーブルもないため使用時や保管時の取り回しも快適です。〇カメラのメニュー画面でマイクの機能設定が可能。機能設定はすべてカメラのメニュー操作で実行。マルチアクセサリーシュー専用設計ならではの新しい操作性です。また、マイク背面のMENUボタンからダイレクトにカメラのメニュー画面を表示。設定変更や確認がスピーディーに行えます。
適合カメラ EOS R3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41.3×87.4×108.6 質量(g) 約136 電源 カメラから給電(マルチアクセサリーシューから給電) 出力端子 マルチアクセサリーシューに対応 音声出力 デジタル出力(ビット数:16bit、サンプリング周波数:48kHz) 指向性 (鋭指向性)ショットガン 、(単一指向性)90°/120° 音声 (鋭指向性)モノラル 、(単一指向性)ステレオ 感度 鋭指向性ショットガン:-16dB(1kHz、0dB:1V/Pa) 、単一指向性90°:-18.7dB(1kHz、0dB:1V/Pa)、単一指向性120°:-20dB(1kHz、0dB:1V/Pa) S/N比 62dB以上(1kHz、1Pa) 仕様 【音録音レベル設定】オート/マニュアル/しない
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品 ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式 バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g) 約12.5 周波数(Hz) 300~15000 外形寸法(mm) Φ13×140 電源 プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) 感度 38dB(0dB=1V/Pa、1kHz) インピーダンス 出力:1.5kΩ プラグ Φ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ 指向性 単一指向性(ステレオ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
準拠規格 TELEC 取付 マストマウント方式 質量(g) 約400 コネクタ形状 N-J型同軸コネクタ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 111×115×154(仰角0°時) 周波数範囲(MHz) 2412~2484(1~14ch) 動作環境 温度:-30~75℃。湿度:20~95%。気圧:800~1060hPa 耐水性 防雨型(保護等級3防雨型) アンテナ 屋外平面アンテナ アズワン品番 64-3801-35 指向性 垂直面 半値角58±5°、水平面半値角65±5° 適合マスト径(Φmm) 16~48.6(40A) 耐風速(m/s) 60以下 アンテナ利得(dBi) 絶対利得9dbi以上(アンテナ単体) 耐用年数(年) 8 偏波 垂直偏波 入力電力(W) 最大10 VSWR 1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
15,980 税込17,578
翌日出荷

高能率、広帯域、高耐入力設計の広指向性2ウェイコンパクトスピーカーシステムです。付属金具や別売金具を使用することにより、設置場所や用途に合わせた取り付けができます。
付属品 スピーカー金具×1、ジョイント金具×1、壁金具×1、金具組立ねじ×一式 材質 エンクロージャ:HIPS黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ジョイント金具/壁金具:圧延鋼板t1.6黒(マンセルN1.0近似色)塗装、スピーカー金具:アルミダイカスト黒(マンセルN1.0近似色)塗装 形式 エンクロージャ:バスレフ型 周波数(kHz) クロスオーバー周波数:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 162×250×161 入力端子 プッシュターミナル 音圧レベル(dB) 出力90(1W/1m)半自由音場設置時 スピーカー 低域用:13cmコーン型、高域用:25mmドームツイーター 指向角(°) 水平:110、垂直:100
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
周波数範囲 2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz 質量(g) 500(マスト取り付け用金具を含む) コネクタ形状 N型ジャック 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 111×115×168 入力インピーダンス(Ω) 50 動作環境 温度:-30~60℃。湿度:095%。気圧:800-1060hPa 設置場所 屋外、屋内 耐水性 IPX3(防水) アンテナ パッチアンテナ(内蔵2本) アズワン品番 64-3801-36 適合マスト径(Φmm) 25~48.6(40A) 耐風速(m/s) 60以下 偏波 水平・垂直偏波 ゲイン 2.4~2.5GHz:8±0.5dBi。5.47~5.825GHz:7±0.5dBi 入力電力(W) 最大1 VSWR 2以下
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ RoHS基準値準拠
準拠規格 TELEC 質量(kg) 約2.0 取付 マストマウント方式 仰角可変±20° 外形寸法(mm) 544×117 コネクタ形状 N-J型同軸コネクタ 周波数範囲(MHz) 2400~2497(1~14ch) 動作環境 温度:-30~75℃。湿度:20~95%。気圧:800~1060hPa 耐水性 防雨型(保護等級3防雨型) アンテナ 屋外八木式アンテナ アズワン品番 64-3801-37 指向性 垂直面半値角32±5°水平面半値角32±5° 適合マスト径(Φmm) 25~48.6(40A) 耐風速(m/s) 60以下 アンテナ利得(dBi) 絶対利得14dbi(アンテナコネクタ端) 耐用年数(年) 8 偏波 垂直偏波 入力電力(W) 最大10 VSWR 1.5以下(同軸ケーブル含む)
1式
39,980 税込43,978
翌日出荷

1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。
仕様 イヤホン必要(EH-13、14、15) トラスコ品番 509-9871 質量(g) 34
1個
11,980 税込13,178
当日出荷