- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 指向性マイクのおすすめ人気ランキング
指向性マイクのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新452件の「指向性マイク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ZOOM マイク」、「指向性スピーカー」、「無指向性マイク」などの商品も取り扱っております。
狙った音をクリアに収音できる超指向特性のガンマイクロホン。
鋭い指向性を持ち、卓上での収音や屋外での狭角度の収音など中距離収音に適しています。純正または備え付けの内蔵マイクからステップアップすることで録音クオリティを圧倒的に向上させ、使用シーンを広げることができます。
電池のいらないプラグインパワー方式でスマートフォン<に直接接続。
録音した音をすぐにモニタリングできるイヤホンジャックを搭載。
スマートフォンのジャックをマイクで塞いでも、差し替えることなく本製品のジャックで代替可能です。また、録音後にヘッドホンなどですばやく音声確認することもできます。
機器の外部振動ノイズを低減するピボットフローティング構造。
狙いたい方向へ自由に角度調整可能なフリーアングル機構。
ウインドスクリーンが風などの雑音低減に効果を発揮。
プラグ
Φ3.5mm金メッキ4極ミニ
付属品
ウインドスクリーン、ストッパー
型式
バックエレクトレットコンデンサー型
全長(mm)
165
質量(g)
約15.0(コード除く)
径(Φmm)
(ヘッド)10.8、(最外径)22
電源
プラグインパワー方式
周波数特性
70~15,000Hz
指向性
超指向性
インピーダンス(Ω)
1.4k
音圧感度(dB)
‐34(0dB=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥4,838
税込¥5,322
当日出荷
単一指向性のタイピン型マイクです。
付属品
クリップ×1
型式
エレクトレットコンデンサー型
質量(g)
20
感度
-46dB(1kHz・0dB=1V/Pa・負荷2 kΩ)
仕上
ダ-クグレ-(マンセルN2.5近似色)
音圧
115dB/SPL
端子
Φ3.5モノラルミニプラグ
指向性
単一指向性
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。
付属品
グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2~5V)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(mm)
約Φ21(最大径)×155
本体質量(g)
約97.5(コード含む)
周波数特性
70~14000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-46
指向性
単一指向性
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
タッチ式センサーで簡単にマイクMUTEが行えます。
LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。
好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
コネクタ形状
USB Aコネクタ オス(USB2.0/1.1両対応)
色
ブラック
質量(g)
25
形式
コンデンサータイプ
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP。Mac OS X(10.0以降)・Mac OS(9.2~9.2.2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×23×196
周波数特性
70~15000Hz
入力感度
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)。-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
アズワン品番
64-0897-38
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
2.2
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
安定感のあるマイクスタンドで、広い部屋の講義でも安心録音。
寸法(mm)
マイク部/約Φ13×112.8
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2~10V)
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
約112.8×17.5×34
本体質量(g)
約38(コード含む)
周波数特性
70~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極モノラル金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-47
指向性
単一指向性
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ステレオマイクロホンDM-E100は、小型・軽量サイズを実現しながらも120度の指向性を持ち、ステレオ録音に対応します。
風防効果の高いファー型のウインドスクリーンも同梱し、音質にこだわった動画を手軽に撮影したいユーザーの動画撮影をサポートします。
形式
エレクトレットコンデンサー型ステレオマイク
本体質量(g)
約64(コード部除く)
対応機種
EOS90D/EOS80D/EOS9000D/EOSKissX10/EOSKissX9i/EOSKissX9/EOSKissM/EOSM6MarkII
周波数特性
100Hz~10kHz
指向角(°)
120(単一指向性)
音声
ステレオ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×66.5×88.2(コード部除く)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種
3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部
エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス
2.2KΩ
入力感度
-40dB±3dB
保証期間
6カ月
色(本体)
ブラック
指向性
単一指向性
周波数帯域(Hz)
20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
スタンド
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
70~15000Hz
入力感度
-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
単一指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
2.2K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
周りのノイズを拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。イヤーパッドには蒸れにくく通気性の良いスポンジを採用しています。フレキシブルアーム採用でマイクの位置の微調整が可能です。息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。タブレットやスマートフォンだけでなく、4極対応のパソコンにも使用できます。
用途学校、テレワークにも。周りの騒音を拾いにくい単一指向性マイク付きのヘッドセット。
仕様
【ヘッドホン】ボリューム調整:あり(手元スイッチ)、【マイクロホン】マイク・ミュート機能:なし
型式
【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)、【マイクロホン】コンデンサー型
色
ブラック
直径(Φmm)
スピーカーユニット:30
ケーブル長(m)
約1.8
対応機種
4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン ※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。
周波数特性
【ヘッドホン】20~20000Hz、【マイクロホン】100~10000Hz
インピーダンス
【ヘッドホン】32Ω、【マイクロホン】2.2KΩ
入力感度
-30dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、-50dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
指向性
単一指向性
プラグ形状
3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ
最大入力(mW)
【ヘッドホン】100
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種
Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状
USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様
集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品
スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)
390(本体のみ)
形式
コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×143(本体のみ)
周波数特性
20Hz~20KHz
入力感度
‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧
USBDC5V
アズワン品番
64-0903-64
指向性
無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)
2.2K
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
狙った音をクリアーに録音するハイクオリティーな鋭指向性ショットガンマイクロフォン。
振動ノイズを和らげるショックマウントマイクホルダーを同梱。
従来機(EMC-CG50)よりマイク全長を約15%小型化し、一眼カメラに装着時の快適な動画撮影を実現。
Φ3.5mmミニジャック出力により幅広い互換性。
プラグインパワー&単4形アルカリ乾電池(×1本)の電源供給に対応。
風切り音を低減するウインドスクリーン付属。
直径×長さL(Φmm×mm)
最大約21×217(コード除く)
質量(g)
約77(電池含まず)
付属品
マイクホルダー、マイクスペーサー、ウインドスクリーン
周波数特性
40-20000Hz
出力
Φ3.5mmミニジャック
対応機種
大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
仕様
【鋭指向性】モノラル録音
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットに最適!Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載した片耳カナル型の有線ヘッドセットです。通話に最適なマイクアームとΦ10mmドライバーを採用した高音質モデルです。
用途Web会議やビデオ通話、オンライン学習やオンラインゲームでのボイスチャットに最適なマイクアーム搭載の片耳耳せんタイプのカナル型有線ヘッドセットです。 。Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)を搭載し、Φ3.5mm4極ミニジャック搭載のスマートフォンやタブレット、パソコンでもそのまま使用できます。 。Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 。ケーブルのプラグを挿せば使える簡単接続で、設定や充電などの手間がなく、すぐに通話に参加できます。 。周囲の音も確認できる片耳タイプのヘッドセットです。 ※左耳専用 。遮音性が高く耳にフィットする耳せんタイプのカナル型で、音漏れを低減して通話可能です。 。髪型の乱れを気にせずに装着できる耳せんタイプのカナル型です。 。Φ10mmのダイナミック型ドライバーを採用した高音質モデルです。 。イヤーキャップはS・M・Lサイズの3サイズを付属し、フィット感を調整できます。 。※最初はMサイズの3Dフィットイヤーアーム、イヤーキャップが取り付けられています。 。耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 。マイクは自由に曲げて固定できるフレキシブルアームで、最適な位置に調整可能です。 。息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 。ボリュームの調整・マイクのオン/オフが手元で操作できる便利なコントローラーを採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長約1.8mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック - Φ3.5mm3極ミニプラグ×2)、イヤーキャップ(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、3Dフィットイヤーアーム(S/M/L:各1個 ※Mは本体装着済)、ウインドスクリーン
色
ブラック
質量(g)
5.3(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)
1.8
対応機種
Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したパソコン・タブレット・スマートフォン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBookなど) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×26.5×157(最外径)(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)
【マイクアーム】125
ヘッドフォン部ドライバユニット
Φ10mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
入力感度
【マイク】-38dB(±3dB)
インターフェース
Φ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間
1年間
スピーカー
【ヘッドホン】ダイナミック型(モノラル)
指向性
【マイク】全指向性
周波数帯域(Hz)
【ヘッドホン】20~20,000【マイク】100~10,000
装着方式
片耳カナル型イヤホンタイプ(左耳用)
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式
マイクミュート
あり
音量調節
【ヘッドホン】あり
入力インピーダンス(kΩ)
【マイク】2.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
タイプ
コンデンサータイプ
インピーダンス(Ω)
2200
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。
プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。
堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。
ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式
ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型
質量(g)
約76(コード除く)
外形寸法(mm)
Φ21×120
電源
電池/プラグインパワー方式両用
コード長さ(m)
0.3
周波数特性
70~16,000Hz
プラグ
Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)
電池寿命
約300時間(連続使用時)
指向性
単一指向性×2(ステレオ)
インピーダンス(Ω)
2k
音圧感度(dB)
-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
¥7,988
税込¥8,787
当日出荷
出力端子
4極ミニプラグ(3.5mm)
ケーブル長(m)
1.6
周波数特性
マイクロフォン部:100~13000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
入力感度
マイクロフォン部:-32±3
アズワン品番
64-0890-18
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
頑丈なつくりで持ち運びやすく軽量です。
「ワイヤレスマイクは3本、有線マイクは1本」または「ワイヤレス2本、有線2本」まで使用可能です。なおチューナーユニットやマイクの増設が必要です。
トラスコ品番
453-7742
質量(g)
110
電源
単3電池1本(付属)
ハンドル
抗菌仕様
定格出力
AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスピンマイク「MM-SPAMP8WPM」で使用できる交換用ピンマイクです。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
形式
単一指向性エレクレット型
感度
-47±4dB
対応機種
MM-SPAMP8WPM
周波数特性
100Hz~15kHz
コネクタ
ミニXLR コネクタ4pin(メス)
ケーブル長(mm)
約900
インピーダンス(Ω)
680
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
70~10000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
2.2K
マイクミュート
×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電池のいらないプラグインパワー対応の小型マイクロホン。
付属品
タイピンクリップ
形式
エレクトレットコンデンサーマイクロホン
電源
プラグインパワー方式(1.5V~10V)
本体寸法(mm)
約8.8×34.3
本体質量(g)
約11
周波数特性
100~12000Hz
出力インピーダンス(Ω)
2.2k
プラグ
L型Φ3.5mmモノラルミニプラグ
アズワン品番
64-9619-49
指向性
全指向性
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。
USBポートに接続するだけの簡単接続
ノイズキャンセリング機能搭載
電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能
滑り止めラバー付き
セット内容
本体×1
材質
ABS
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows7以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×260
周波数特性
100~16kHz
入力感度
-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB
プラグ形状
USB Aコネクタ
1個
¥800
税込¥880
当日出荷