- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- 指用ゴニオメーターのおすすめ人気ランキング
指用ゴニオメーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新113件の「指用ゴニオメーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指角度計」、「ゴニオメーター」、「工業用分度器」などの商品も取り扱っております。
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用
材質
プラスチック
寸法(mm)
105
測定範囲
-30°~120°
質量(g)
25
目盛ピッチ(°)
2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
指の測定に最適です。
材質
プラスチック
全長(mm)
124
松吉医科器械コード
24-2091-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質
ステンレス
全長(mm)
200
アズワン品番
8-7366-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。
材質
本体:プラスチック、留め具:金属
寸法(mm)
45×205、最長計測値:350
1個
¥1,364
税込¥1,500
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容
表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質
ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)
約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×48×32
精度
±2%RO以内
表示
N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター