指示計器のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
254件の「指示計器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流/電圧計」、「メーターリレー」、「アンメーター」などの商品も取り扱っております。
目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ) 階級(級) 2.5 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 1 寸法A(mm) 43 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

タイプ ダイレクト 消費電力(VA) 1.2 動作原理 整流形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛 (最大)0-300V 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度 40倍 確度階級(級) 1
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

種類 不平等目盛 周波数(Hz) 50-60共用 シリーズ L-Nシリーズ(広角度計器) 消費電力(VA) 2 動作原理 可動鉄片形 機種 交流電流計
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g) 約30 電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×36×22 入力 (最大)450V レンジ切替 手動切替 オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 質量(kg) 0.2 タイプ CT併用 形式 YR-8UNAA 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 82×99 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 2.5 目盛長(mm) 70
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 49 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.2%rdg+2dgt 入力 (最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能 0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替 手動切替 抵抗 (内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 2 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 消費電力(VA) 3 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 付属品 取付ねじ用ナット 目盛板 (地色)白色
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スケルトンタイプの明るいメータ
形状 (指針)刃型 (目盛板)白色地、(目盛・表示・指針)黒 使用温度範囲(℃) -10~+50 目盛(mm) 31 動作原理 可動コイル形 材質(カバー) (フロント)透明アクリル 材質(ベース) ハイインパクト樹脂 振幅角度(°) 90
1個
11,980 税込13,178
95日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過負荷保護装置付き
種別 DC-VC 寸法(mm) 98×132×97 質量(g) 約230 測定レンジ -1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
1個
6,300 税込6,930
当日出荷

三菱電機直流電流計
質量(kg) 0.07 シリーズ Y-2Nシリーズ 寸法A(mm) 43 動作原理 可動コイル形 機種 直流電流計 サイズ(mm) 64×60 計器定格 0-1MA
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

付属品 取付ねじ用ナット カバー 黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg) 0.5 形式 LP-110NF 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 定格電圧(V) 110 寸法A(mm) 92 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1.5 動作原理 トランスデューサ形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm) 110×110 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 階級(級) 0.5 目盛長(mm) 175
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)