指角度計のおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
138件の「指角度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指用ゴニオメーター」、「角度測定器」、「工業用分度器」などの商品も取り扱っております。
指の測定に最適です。
材質 プラスチック 全長(mm) 124 松吉医科器械コード 24-2091-00
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フリッツメディコ角度計[三関節] Z813-153C
材質 ステンレス 全長(mm) 200 アズワン品番 8-7366-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
11,980 税込13,178
12日以内出荷

材質 ステンレス 寸法(mm) 200 質量(g) 50 目盛 2°刻み
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用 材質 プラスチック 寸法(mm) 105 測定範囲 -30°~120° 質量(g) 25 目盛ピッチ(°) 2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

用途関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。 材質 本体:プラスチック、留め具:金属 寸法(mm) 45×205、最長計測値:350
1個
1,364 税込1,500
当日出荷

従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm) 70 目盛 1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm) 15 分度板厚さ(mm) 1.2 材質 ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm) 204 本体直径(Φ) 90 角度の測定範囲(°) 0~180 目盛 1°通し×180° 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 竿厚さ(mm) 1.2 精度(分) ±20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度が見易く、体のどの部分の角度でも測定しやすくなっています。
仕様 計測線/1本、計測角度/0~180°(ダブル目盛) 材質 PMMA(アクリル) 全長(mm) 175(折りたたみ時) アズワン品番 0-8150-11
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。 材質 SUS410(本体)、銅(ネジ) 質量(g) 63 精度 ±0.2 最小読取値(°) 1 本体厚さ(mm) 1.2 本体直径(Φ) 90 竿厚さ(mm) 1.2 竿長(mm) 197
1個
499 税込549
当日出荷

タイガー医療器ポケット角度計
材質 プラスチック 寸法(mm) 170 松吉医科器械コード 24-2091-02
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

材質 プラスチック 全長(mm) 203 松吉医科器械コード 24-2091-01
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質 プラスチック 測定範囲 【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位。【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位 質量(g) 50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×45×10 目盛角度 5°刻み
1本
4,998 税込5,498
欠品中

松吉医科器械角度計(東大式)
材質 真鍮 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00033000015 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ゴニオメーター ポケット角度計
関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えますポケットに入れても折れにくく持ち運びしやすい設計!角度測定目盛は白い背景で文字が見やすい!角度測定の目盛には0度起点と180度起点を併記しています。
セット内容 本体×1 材質 PVC 寸法(cm) 20.5×8.1×0.1
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質 (デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源 リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°) 0.0~359.9 最小目盛 0.1°、1mm オートパワーオフ 5分 角度精度(°) ±0.3 取扱説明書 (8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm) 100 材質 ステンレス 質量(g) 20 目盛 2°通し 目盛(mm) 100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm) 120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2本のステンレスアームがスムーズに伸縮します。
材質 ABS、ステンレス アーム長さ(mm) 205~715 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 63×235×21 松吉医科器械コード 23-3037-00
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手のひらサイズの小型プロトラクタ。キーホルダーホール付。
用途角度の測定や移し取り、長さ測定に。 竿寸法(mm) 全長100×厚さ1.5×竿目盛1mm片面2段 材質 ステンレス鋼 本体サイズ(mm) 直径35×厚さ1.5×内目盛2°×外目盛5°
1個
839 税込923
当日出荷