- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 挟み込み フックのおすすめ人気ランキング
挟み込み フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新139件の「挟み込み フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 挟む」、「クランプ フック」、「はさむ 器具」などの商品も取り扱っております。
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
耐荷重(kg)
10
トラスコ品番
447-7308
材質
ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)
68×18
質量(g)
87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体寸法(mm)
W85×D90×H55
質量(kg)
0.1
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)
57
耐荷重(kg)
15(1個あたり)
仕様
耐荷重15kg(1個あたり)
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類
精密クランプ
仕上
メッキ
奥行(mm)
19
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
扉や引き出しに挟んで、曲げるだけ!
手で簡単に折り曲げ可能!
用途オフィス・自宅の引き出しに!
安全荷重(kg)
2
材質
鉄、発泡ポリエチレン(アクリル焼付塗装)
適合扉厚(mm)
10~45
対応機種
バンド60mmまでのヘッドホン
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
(対応/デスク)38以下
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×100×115
アズワン品番
64-0899-51
適合メーカー
各社
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます
材質
黄銅
安全荷重(kg)
5
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質
ABS
長さ(mm)
176
幅(mm)
38
色
グレー
奥行(mm)
64
耐荷重(kg)
3
調整範囲(mm)
38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、補助板:ポロプロピレン
高さ(mm)
60
縦(mm)
35
横(mm)
55
適合厚さ(mm)
4
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
幅(mm)
(ロープ通し幅)20
タイプ
6H型・安全ネット吊用(固定式)
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(ネット吊部)有色クロメート・金色(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
トラスコ品番
440-7610
材質
本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス
質量(g)
27
1組(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト
本体寸法(mm)
W40×D63×H145
1台
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
本製品は、5-40mm巾のカモイに取り付けできるハンガーフックです。はさんでネジを回すだけで簡単に取り付けることができます。
用途カモイ、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が5mm-40mm迄取り付け可能
耐荷重(kg)
約1.5
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷