挟み込み 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
243件の「挟み込み 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟み込み 固定金具」、「パラペット金具」、「ブロック塀補強」などの商品も取り扱っております。
用途BS・CSアンテナ45cm以下用 仕様 溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様 錆に強い 寸法(mm) (挟み込み)60~300 質量(kg) 2.8 仕上 溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm) 38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

水平パラペットにも取り付け可能です。単管の固定箇所が2つあるので、縦横どちらでも取り付け可能です。アルミ製で重さ5.2kgと軽量で持ち運びが簡単です。スライド式調節で130~570mm幅までの設置に対応します。
用途※仮設現場での使用に ※屋上等の高所作業で、落下防止の注意喚起に。 トラスコ品番 851-5575 セット内容 パラペットスタンション本体・スタビライザー2個 材質 パラペットスタンション本体:アルミ・ゴム、スタビライザー:ステンレス 幅(mm) 410 高さ(mm) 700 奥行(mm) 100
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。 ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な場所に合わせてコンクリート手すりに取り付けるためのBS・CS用アンテナ取り付け金具です。
質量(kg) 4.59 表面処理 溶融亜鉛メッキ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。 仕様 ブロックはさみ込み専用金具 材質 スチール(ユニクロメッ) 適合品番 S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50 取付幅(mm) 80~21
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm) 45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
質量(kg) 5 タイプ O型 仕上 溶融亜鉛めっき ボルト平径(mm) 21
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

サンコー(タイタン)鉄骨用親綱支柱 LP型
支柱に10度の角度を設けることにより、梁上での歩行がスムーズになります。 支柱は軽量でサビにも強いアルミ製です。
仕様 平行・直行兼用型、ロープ(子綱)本数(本)、(社)仮設工業会「親綱支柱」認定基準第一種兼用型 トラスコ品番 821-7913 材質 LP:アルミ、KP:スチール 質量(kg) 7.6 取付寸法(mm) 【底面】50×75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×150×1081 材種 アルミ
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

取付場所に合わせて選べ、格子にも壁面にも取付可能。コンクリート手すりに取り付けるためのCS/BS用アンテナ取付金具。 BS・CSアンテナ用コンクリートベランダ取付金具 。厚さ100~200mmのコンクリート手すりにBS・CSアンテナを手軽に取り付けられます 。45形、50形パラボラアンテナに対応 。マストはステンレス、本体は強固な鋼材に塗装を施し、耐久性に優れています。取り付けが簡単な小型軽量設計
適合 (アンテナ径)45形、50形 材質 マスト:ステンレス、本体:鋼板、塗装仕上げ: グレー色 質量(kg) 3.8 取付幅(mm) 100~200 マスト径(Φmm) 42.7
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック・門柱などにはさみ込むだけ。工事の必要なく、簡単にミラーを取付けることができます。
適合 壁角25S、壁角35S 材質 スチール、ユニクロメッキ 質量(g) 294 取付幅(mm) 45~170(スライド式) 日本緑十字社品番 276530
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)。支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。) 材質 溶融亜鉛メッキ 型式 SK-920P 厚さ(mm) (挟み厚)45まで 質量(kg) 8.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷

境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm) 64 高さ(mm) 12.5 材質 スチール ハンマートーン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくく風に強い。
用途コンクリート手すり用 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。 格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象 ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用 質量(kg) 2.8 マスト径(Φmm) 38
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

用途ガレージまわりの安全確認のため 付属品 蝶ナット/2個。ボルト/1個。アジャスター/1個。平ワッシャ/3個。スプリングワッシャ/2個 材質 【金具】スチール(ユニクロメッキ)。【パット】ポロン 調整範囲(mm) 90~180
1パック
799 税込879
当日出荷

ガレージミラーをガッチリ固定できる 見やすい位置に角度調整できる すべり止め加工でズレ防止
材質 金具/スチール(三価クロメート)。ボルト/スチール(三価クロメート) 寸法(mm) (挟み込み金具)130×90 取付可能幅(mm) 90~180 ポール径×長さ(Φ×mm) 32×300
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷