- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 挟み込みナットのおすすめ人気ランキング
挟み込みナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「挟み込みナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハサミナット」、「ビス受け金具」、「挟むネジ」などの商品も取り扱っております。
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質
スチール
適合板厚(mm)
0.8~1.6
表面処理
クロメート
ピッチP(mm)
1
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質
ステンレス
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質
スチール
サイズ(mm)
縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質
ステンレス鋼
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
SPCC
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
寸法C(mm)
1.8
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)
0.5~3.0
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート
適合材
アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
材質
SUS304
奥行(mm)
(框)12
1袋(5個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
タッピング用 スチール製パーカライジング処理
材質
スチール
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲
アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
700
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷