- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- 挟む 用品のおすすめ人気ランキング
挟む 用品のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新351件の「挟む 用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟む 固定 金具」、「ガラケー スタンド」、「挟む 棒」などの商品も取り扱っております。
SIBATA(柴田科学)セパラブルクランプ ねじ式 3組
平面すり合わせタイプのセパラブルフラスコ用のクランプです。 ねじ止め式で最大開径は20mmです。
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。種類精密クランプ仕上メッキ奥行(mm)19
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に材質ABS寸法(mm)69×69×47色黒質量(g)50取付方式ゲル吸着関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349税込¥384
当日出荷
スマートフォン・携帯電話をワンタッチで挟むだけで簡単ホールド。
収納可能携帯電話・スマートフォンサイズ:幅約45~80mm/厚み約25mmまで。
4軸が可動するので、斜面や壁面に装着しても好きな角度に調整可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
取付方式両面テープ
1個
¥939税込¥1,033
当日出荷
左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダーセット内容アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式粘着テープ貼り付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×64×120
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
携帯電話スマートフォンをワンタッチで挟むだけの簡単ホールド。
幅約45~81mm/厚み約25mmまでの携帯電話スマートフォンに対応。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調整することができる。
取付方式ゲル吸盤
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
CAPStyleスマートフォンホルダー 両面テープ
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。
強力両面テープ(3M製)使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。
貼付け後は24時間使用しないでください。
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式両面テープ商品タイプワンプッシュホールド・貼付タイプ
1個
¥929税込¥1,022
当日出荷
左右のアーム調節と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。エアコン取付、アングルプレート取付可能。
寸法(mm)56×85×38取付方式エアコン取付、アングルプレート取付収納寸法(mm)幅/53~135、厚み/6~18耐荷重(g)160以下RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539税込¥593
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他エアコン取付 フリップケース対応付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
材質スチール対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2アズワン品番64-0894-37
1個
¥429税込¥472
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ材質(本体)アルミ材質(止めネジ)スチールメッキ
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
質量(g)124付属品ゴム足×2 設置補助板×1材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプスマートフォンタイプ取付寸法(mm)(アシストグリップ)20~25適合幅(mm)50~85
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)鉄仕上メッキ
ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属落下を抑制するシリコンバンドを付属レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
色ブラック/レッド質量(g)145アズワン品番64-9553-31適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨)適合クランプΦ22~29mm
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。
その他両面テープ貼付 フリップケース対応付属品ゴム足×2材質耐熱ABS/シリコン/鉄色ブラック質量(g)108外形寸法(mm)最大71×130×110(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)色ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷