挟むもののおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
135件の「挟むもの」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟む 固定 金具」、「挟む 用品」、「挟む金物」などの商品も取り扱っております。

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類 スプリングクランプ 材質(本体) ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ トラスコ品番 816-2455 適合機種 SL-13シリーズ・SL-20M・SL-20MCR・SL-40M・SL-LED20M・SL-LED40M、その他連結タイプ 質量(g) 25
1個
959 税込1,055
当日出荷


分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・金属製、テーパージョイント用のクランプです。 ・共通すり合わせまたはSPC同士のテーパージョイントの固定に使用できます。
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類 スプリングクランプ 材質(本体) 樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
7,880 税込8,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類 シャコ万力 材質(本体) S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類 スプリングクランプ 材質(本体) ナイロン+ガラス繊維 材質 ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm) 23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類 スプリングクランプ 仕上 (先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体) ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握るだけで簡単ロックが可能です。軽い力でロックができる為、女性や年配者にも使用しやすくなっています。
用途木工品の接着など軽作業。 種類 スプリングクランプ 最大口開き(mm) 約70 全長(mm) 240 材質(本体) ナイロン
1個
759 税込835
当日出荷

耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304) 最大開き(mm) 【クリップ】23
1個
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番 EA340XA-300 材質 (柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm) (縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
28,700 税込31,570
当日出荷