- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 振とう器のおすすめ人気ランキング
振とう器のおすすめ人気ランキング
2025/11/07更新116件の「振とう器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーシェーカー」、「ミニシェーカー」、「卓上振とう器」などの商品も取り扱っております。
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様
振盪台:スプリング台4段可変式
付属品
スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)
5(本体のみ)
電源
AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])
10~160
マス目寸法(mm)
16×16
振盪幅(mm)
30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×233×110
振盪方式
レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)
W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)
2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
振盪台寸法(mm)
300×200
電源コード(m)
3
電源プラグ
アースピン付き3P
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
許容負荷荷重(kg)
2
コンパクトなパーソナルタイプのウェーブ式シェーカーです。 モーターの駆動部分にベルトを介さないダイレクトドライブを採用し、長時間の連続運転が可能です。
寸法(mm)
235×235×140
質量(kg)
1.4
電源
AC100V・50/60Hz
振盪数(min-1[r.p.m])
10~30(振盪幅7°)
連続運転時間(h)
最大24
振盪方式
ウェーブ式
振盪台寸法(mm)
200×200(滑り止め用ゴム板付)
1個
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
振とう効率が良くゲルの脱染色、ブロッティングの抗原抗体反応、各種培養に最適です。 インキュベーター内で使用できる65℃耐熱設計です。
振盪台寸法(mm)
319×220
電源
AC100V・50/60Hz
消費電力(W)
25
質量(kg)
4
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)
350×300×150
質量(kg)
15
電源
AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)
2
振盪数(min-1[r.p.m])
20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)
30
タイマー
6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式
旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)
290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
DCモーターの採用で低速安定性に優れています。
セカンドプラットホームにはフラスコ等の固定バンドが付いています。(RM-300)
ディンプルパッドは円錐形チューブ等を安定させ、セカンドプラットホームは振盪台を2段にできます。
振盪方式
上下
電源
AC100V±10% 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様
目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)
880
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×170×150
耐荷重(g)
800
回転角度(°)
20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
アズワン品番
1-205-01
寸法(mm)
380×375×140
質量(kg)
14.3
許容荷重(kg)
5以下
電源(V)
AC100 50/60Hz 3A
モーター
DC100V 20W
電源コード(m)
2.5
振盪幅(mm)
30
電源コード
3Pタイプ、変換アダプタ付
振盪方式
往復振盪方式
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~200
振盪台寸法(mm)
350×300
速度表示
デジタル表示
精算タイマー
0.1~999.9h
1台
¥184,000
税込¥202,400
当日出荷
ラックの交換によりマイクロチューブ・遠沈管・マイクロプレートなど多彩な容器を高速・強力に振とうできる、ミニサイズのミキサーです。 DNA/RNA抽出時のチューブミキサーとして使用できます。大腸菌・微生物など細菌類の培養や試薬の混合・溶解にも適しています。 3色のフレームが付属しており、目的や使用者の識別に使えます。
振盪数(min-1[r.p.m])
300~2500
寸法(mm)
150×157×133(ラック未装着時)
質量(kg)
約4.5
電源
AC100V、50/60Hz、0.5A
振幅(mm)
回転/約3
使用環境温度(℃)
5~37
タイマー
30分
振盪方式
旋回
振盪台寸法(mm)
197×279
振盪耐荷重(kg)
約1
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
寸法(mm)
356×329×155
質量(kg)
約15
機能
オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
振幅(mm)
10~40
設定表示
速度:デジタル設定/デジタル表示
振盪方式
往復/旋回
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)
許容質量(kg)
約5(振とう台含む)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)
1.3(振とう台800g含む)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)
17.6
電源
AC100V 50/60Hz 2A
振盪数(min-1[r.p.m])
20~200
振盪幅(mm)
ロータリー/レシプロ式・30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×420×137
振盪方式
ロータリー/レシプロ式
振盪台寸法(mm)
W400×D330
許容負荷荷重(kg)
約12
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷