- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 振とう培養器のおすすめ人気ランキング
振とう培養器のおすすめ人気ランキング
2025/11/10更新104件の「振とう培養器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振盪恒温器」、「超音波振動機」、「プレートシェイカー」などの商品も取り扱っております。
コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別
本体
質量(kg)
18.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
50~300
振幅(mm)
20
温度調節範囲(℃)
室温+5~60
外寸法(mm)
360×435×320
アズワン品番
4-525-01
タイマー
タイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転
温度安定度
±0.3(at37℃)
撹拌方式
旋回方式
温度調節精度(℃)
0.1
1台
¥237,000
税込¥260,700
当日出荷
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
仕様
312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100
材質
本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源
AC100V50/60Hz
センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置
温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)
30
温度調節
PID制御・SSR出力
外寸法(mm)
491×296×291
温度設定範囲(℃)
室温+7~60
アズワン品番
1-6142-11
振盪速度(min-1[r.p.m])
50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)
262×200
撹拌方式
偏振撹拌方式(往復)
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
1個
¥187,000
税込¥205,700
当日出荷
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品
振盪ラック(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
100
振幅(mm)
30
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)
振盪方式
往復振盪
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~160(無段変速)
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)
100
材質
【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×520(突起部を含まず)
付属品
棚板2枚
使用温度範囲
室温+5~60℃
方式
内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)
10
内容積(L)
約37
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能
コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度
±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)
幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間
約40分
微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg)
4.5
電源
AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
(室温+5)~60
モーター(W)
コンデンサー形:3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×318×185
温度精度
±0.1℃(at37℃)
振盪数(min-1[r.p.m])
20~220
振幅(mm)
20
温度調節
Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御
ヒーター容量(W)
150
温度設定
0.5℃単位
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
水槽:125×180×70
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別
本体
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
0~200
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度調節範囲(℃)
室温+5~85
外寸法(mm)
442×462×452
アズワン品番
3-6100-01
庫内寸法(mm)
340×225×260
タイマー
タイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み)
架台
270×200mm
撹拌方式
旋回方式
温度調節精度(℃)
±0.2(37℃設定時)
1個
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
振盪台寸法(mm)
300×200
電源コード(m)
3
電源プラグ
アースピン付き3P
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)
0~50
許容負荷荷重(kg)
2
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様
振盪台:スプリング台4段可変式
付属品
スプリング式振盪台、シリコンシート
質量(kg)
5(本体のみ)
電源
AC100V 50/60Hz 1A
振盪数(min-1[r.p.m])
10~160
マス目寸法(mm)
16×16
振盪幅(mm)
30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×233×110
振盪方式
レシプロ振盪
振盪台寸法(mm)
W282×D200×H65
許容負荷荷重(kg)
2.1(振とう台1.1kg含む)
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)
室温+5~45
消費電力(W)
130
電源(V)
単相100
棚板数(枚)
1
使用温度
常温
DCブラシレスモーター採用により、小型ながら安定した振とう数と高トルク(耐荷重8kgf)を実現しました。 振とうを一時停止できるポーズ機能付です。また、タイマー運転・連続運転の切り換えも、スイッチ一つで簡単に行えます。 振とう台と専用ラック(オプション)の組み合わせにより、豊富な混合・抽出・撹拌パターンが選択可能です。
寸法(mm)
350×300×150
質量(kg)
15
電源
AC100V・50/60Hz・0.6A
コード長さ(m)
2
振盪数(min-1[r.p.m])
20~200、デジタル表示、ダイヤル設定
振盪幅(mm)
30
タイマー
6秒~99.9分、デジタル表示
振盪方式
旋回・楕円・往復・連続切換(手動切換)
振盪台寸法(mm)
290×250
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
小型でも堅牢なミニシェーカーです。シーソー式・レシプロ式・ロータリー式をご用意しました。インキュベーター内でのご使用の場合は40℃までです。シリコンシート付。
許容荷重(kg)
1.3(振とう台800g含む)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
タイマー機能付きです。専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
ロータリー&レシプロのW機能型。振とう回転数はデジタルで正確に表示。再現性よく使用できます。
質量(kg)
17.6
電源
AC100V 50/60Hz 2A
振盪数(min-1[r.p.m])
20~200
振盪幅(mm)
ロータリー/レシプロ式・30
タイマー設定
0.5秒~100時間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×420×137
振盪方式
ロータリー/レシプロ式
振盪台寸法(mm)
W400×D330
許容負荷荷重(kg)
約12
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
目的に応じて最適な振とう方式を選べます。 タイマー機能によるオートストップが可能です。連続運転時は、積算時間をデジタル表示します。 レバー1つで往復/旋回振とうを切り替えられます。
寸法(mm)
356×329×155
質量(kg)
約15
機能
オートストップ機能(カウントダウン・カウントアップ) または積算時間選択式(1分~999時間) 停電復帰
振幅(mm)
10~40
設定表示
速度:デジタル設定/デジタル表示
振盪方式
往復/旋回
振盪速度(min-1[r.p.m])
20~250(振幅10~30mm時)、20~200(振幅10~40mm時)
許容質量(kg)
約5(振とう台含む)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷