- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 振動ふるい器のおすすめ人気ランキング
振動ふるい器のおすすめ人気ランキング
2025/10/25更新103件の「振動ふるい器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ふるい振とう機」、「自動 ふるい 機」、「振動 ふるい」などの商品も取り扱っております。
仕様
振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約23
回転数(min-1[r.p.m])
3600
電源
AC100V 2Pプラグ付き
モーター
200W
電源コード(m)
2
振幅(mm)
4~10
サイズ(mm)
355×382×583
アズワン品番
1-3578-01
1個
¥772,999
税込¥850,299
17日以内出荷
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質
[ふるい部]ステンレス
回転数
1000~2500rpm
モーター
DCブラシモーター
適合
[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様
水平回転
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取付時)
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
570×385×492
振幅(mm)
約70
振動数
約60回/分
たたき回数
約120回/分
傾斜角度(°)
約20
適合
(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置
漏電遮断機
材質
鋼板焼付塗装
電源
AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)
28
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
455×890×95
強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)
約23
本体寸法(mm)
300×350×350H(ふるいを除く)
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様
最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)
デジタル 2.0
タイマー
1~99分
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質
鉄、ヒノキ
幅(mm)
350
高さ(mm)
90
奥行(mm)
350
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番
5-3269-01
適合
(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)
380×375×469
質量(kg)
17.2
電源
AC100V 50/60Hz
方式
旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数
(旋回)20~200rpm
1個
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質
木製/鉄
幅(mm)
木部:460
全長(mm)
895
高さ(mm)
木部:90
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)
140×140×110
質量(kg)
2
電源(V)
AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)
150
機能
機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)
5
材質
金網/ ステンレス
内形寸法(mm)
(縦×横×網上)400×600×70
振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様
【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)
種別
AS200 DigitcA(50/60Hz)
寸法(mm)
417×384×842(支柱含む)
質量(kg)
約35
電源
AC100-240V 4.0A
適合外径(Φmm)
【ふるい】200・203
電源コード(m)
2.4(3Pプラグ付き)
振幅(mm)
0.2~3(デジタル)
ふるい架数
最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
材質(フタ)
【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)
アズワン品番
5-4001-13
タイマー
1~99分(デジタル)
インターフェイス
無
最大荷重(kg)
ふるい(4kg)+試料(3kg)
振動数(回/min-1)
3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
¥699,800
税込¥769,780
6日以内出荷
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)
4または10
材質(本体)
ポリプロピレン
<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。
<AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。
<AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格
JIS Z 8801
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品
ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート
適合
ふるい:Φ75mm×3~5段
寸法(mm)
115×230×253
質量(kg)
3(ふるい5段取り付け時)
電源
AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)
回転数
1000~2500rpm