- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 振動レベル計のおすすめ人気ランキング
振動レベル計のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新150件の「振動レベル計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振動測定器」、「振動計」、「騒音振動計」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。入出力コネクターはすべてパネル面に設置。振動レベル計は屋外での使用が多く、直接地面に置いて使用することを考慮し、入出力コネクターはすべて上部パネル面に配置しました。65dBの幅広いダイナミックレンジ
振動レベルと振動加速度レベルは30~120dBの範囲で測定。ダイナミックレンジは65dBと広く、レンジの変更はほとんど不要です。瞬時値、最大値の測定のほかにパワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。時間率レベル(Lx)・L5・L10・L50・L90およびL95を累積度数分布により3方向同時に演算します。X・Y・Zの3方向同時測定表示・出力。付属のピックアップPV-83BはX・Y・Zの3方向にそれぞれ独立した検出器を内蔵、さらに本体の電気回路も3回路独立しているので同時計測ができます。大型液晶表示。バックライト付き大型液晶表示器に測定値のほかに、周波数補正・振動方向・レベルレンジ・日付/時刻・測定時間・電池電圧などを表示します。
適合規格
計量法 JIS C 1510-1995
測定機能
振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。時間率レベル(Lx)。パワー平均(Leq)。最大値(Lmax)
測定レベル範囲(dB)
振動・振動加速度レベル30~120
周波数範囲(Hz)
計量法・振動・振動加速度レベル1~80。JIS・振動・振動加速度レベル1~80
周波数補正特性
計量法またはJIS規格による鉛直振動特性とJIS規格による水平振動特性。平たん特性・JIS規格による平たん特性
レベルレンジ
切替器/20dBより50dB幅、10dBステップ、6段
自己雑音レベル(dB)
振動・振動加速度レベル24以下
校正
出力/内蔵発振器(31.5Hz正弦波)による電気的校正
サンプリング周期
10ms(パワー平均、最大値)。100ms(時間率レベルただし、演算時間500秒の場合は5秒)
表示
バックライト付液晶表示
警告
Over・Under表示
電池電圧表示
残量を4段階表示
出力端子
3方向独立出力
交流出力
出力電圧/1Vrms(フルスケールで)
直流出力
出力電圧:3.0V(フルスケールで)、05V/10dB
使用温湿度範囲
-10~+50℃、90%RH以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×70×180
質量(kg)
約1(電池を含む)
仕様
実効値回路/真の実効値検出回路、動特性0.63s。数値表示/4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB・X、Y、Z手動切替。年・月・日・時刻/経過時間表示・切替表示。I/O端子:コンピューターによる振動レベル計の制御とデータ出力 RS-232Cインターフェース伝送方式
セット内容
本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、単2形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
演算項目
時間率レベル/L5、L10、L50、L90、L95を累積度数分布により3方向同時に演算。最大値/指定時間内で振動または振動加速度レベルの2乗平均を3方向同時に演算。演算時間/10・500秒、1・5・10・15分、1・8・24時間およびマニュアル(最長99時間59分59秒)、ただし、時間率レベルの演算時間は最長1時間
振動ピックアップ
型式/PV-83B(3方向型)(特許第2581901号)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約350g。その他/防水性 保護等級2 防滴 II形(JISC0920)
数値表示
4桁表示、表示周期1秒、分解能0.1dB。X、Y、Z手動切替
バーグラフ表示
目盛範囲50dB、表示周期0.1秒、分解能10dB。X、Y、Z同時表示
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能
表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値。1999LCD表示
寸法(mm)
72×32×180
質量(g)
約230
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲
10~5000Hz
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
仕様
【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)
その他
振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335g
セット内容
本体、ピックアップコード(EC-54S)3m、取扱説明書、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、SDカード(512MB)、振動レベル計検定済証、単3電池×8本
質量(g)
約780(電池含む)
適合規格
計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定
表示
バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約175×40×175
測定時間
ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)
保護等級
IP54
測定周波数範囲(Hz)
【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知
リニアリティレンジ(dB)
80
周波数特性
【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)
レベルレンジ
10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB
測定機能
3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド
測定レベル範囲(dB)
【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)
サンプリング周期
時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms
警告
【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dB
LED
2色(赤/青)、各種動作状態を表示
型式承認番号
第TW161号
電池使用時間(時間)
アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)
自己雑音レベル(dB)
【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下
演算測定
【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 Lmin
SDカード
SD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当
USB
【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能
サービス分類
レンタル
幅広い測定に対応
データメモリ機能
見やすい液晶画面
データのプリントアウト
重さは270gのコンパクト設計(電池含む)
付属品
圧電式加速度ピックアップ(PV-57I)、単3型乾電池×4本、ピックアップ用カールコード(VP-51KI)、マグネットアタッチメント(VP-53S)
質量(g)
約270(電池含む)
電源
単3形乾電池4本(アルカリ/ニッケル)またはACアダプタ(NC-98C別売り)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×25.5×171.5
電池寿命(時間)
(アルカリ電池)約30、(ニッケル水素充電池)約32
RoHS指令(10物質対応)
対応
加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
最大値ホールド機能付きです。
直流・交流出力機能を装備
Hi/Loレンジの切替により、高精度な計測が可能
フルスケールを越えた時オーバー表示
ローパスフィルター内蔵(ACC2モード時のみ)
アズワン品番
1-6434-01
付属品
ピックアップ・ピックアップケーブル・マグネットホルダ・アタッチメント・ハンドストラップ・マイクロドライバー・単3乾電池×2本・収納ケース
トラスコ品番
462-5757
寸法(mm)
72×24×220
測定範囲
加速度(ACC1):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。加速度(ACC2):Hi 1.0~199.9(m/s2)/ Lo 0.1~19.99(m/s2) 。。速度(VEL):):Hi 1.0~199.9(mm/s)/ Lo 0.1~19.99(mm/s) 。。変位(DIS):Hi 10~1999(μm)/ Lo 1~19.99(μm)
質量(g)
200(乾電池含む)
出力
交流出力:フルスケール2Vrms。直流出力:フルスケール2V
電源
単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)
検出方式
実効値検波
精度
FS±5%以内
表示方式
変位:両振幅。速度・加速度:片振幅
周波数範囲(Hz)
加速度(ACC1):10~6000。加速度(ACC2):10~300。速度(VEL):10~1000。変位(DIS):10~1000
表示更新周期
3回/秒
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
設備診断や現場計測に対応したハンディタイプ
FFT分析機能付、リアルタイム分析周波数20kHz、24bit A/D変換による最大110 dBのダイナミックレンジ、どのような環境でも視認性にすぐれたTFTカラー液晶を採用しています。
セット内容
本体、ピックアップ(PV-57I)、ピックアップ校正表、SDカード、肩掛けバンド、収納ケース、単3電池×8
寸法(mm)
214(H)×105(W)×36(D)
測定範囲
(PV-57I使用時)ACC (加速度) 0.02~141.4m/s2(rms)、瞬間最大加速度700m/s2、VEL(速度)0.2~141.4mm/s(rms) 159.15Hz時、DISP(変位)0.02~40.0 mm(EQp-p) 15.915Hz時
質量(g)
約600(本体部のみ)
電源
単3形乾電池8本
使用時間
約12時間
測定周波数範囲
(電気特性)ACC (加速度) 1Hz~20kHz、VEL(速度)3Hz~3kHz、DISP(変位)3 Hz~500 Hz、加速度包絡線 1kHz~20kHz
計量法 振動レベル計、JIS C 1510:2023、JIS C 1517:2014に適合。振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定可能。また、LAN端子の搭載により、通信機器との接続を強化。新機能として、精密機器の設置場所の振動測定をVC曲線による評価値「VC値」で算出可能になりました。
付属品
3方向振動ピックアップ PV-83E×1、キャリングケース×1、型式ラベル(キャリングケース用)×2、接続コード(3m)EC-54S×1、単3型アルカリ乾電池×8、SDカード(512MB、VX-57EX付きのみ)
寸法(mm)
173.2×44×150.5
質量(g)
約1100(本体、3方向振動ピックアップPV-83E、接続コードEC-54S、電池含む)
範囲
【測定レベル】振動レベルの鉛直方向:25dB~126dB/振動レベルの水平方向:30dB~122dB/振動加速度レベル:30dB~129dB
測定機能
1方向(Z)もしくは3方向(X、Y、Z)同時測定/振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値ホールド
測定周波数範囲
振動レベル:1Hz~80Hz、振動加速度レベル:1Hz~80Hz
データ記録件数
【内部メモリ】最大1000組保存【SDカード】最大1000組をストア名ごとに保存
IP等級
【本体】IP54【センサ部】IPX7
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示
1999LCD表示
測定範囲
(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2
精度
±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)
校正
(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)
サンプリング
約1回/秒
電源
006P(9V)×1
付属品
磁気ベース付プローブ×1、電池、取説
センサー寸法(mm)
Φ16×29
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
本器は計量法ならびにJIS C 1510:1995に適合した振動レベル計で、振動公害に関する地盤振動の測定を、人体の振動感覚特性で補正した振動レベルとして計測することができ、本体とPV-83C(3方向振動ピックアップ)で構成されています。
振動レベル測定に加えて、バーグラフ表示、データ演算処理機能、メモリーカード記録など、オールマイティな振動レベル計です。 オプションのプログラムカードを使えば、周波数分析も可能。
仕様
【実効値検出回路】デジタル演算方式、動特性:0.63秒、【演算】デジタル方式、【ストア機能】マニュアルストア・オートストア1・オートストア2の3種類/内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)、【ポーズ機能】瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能・Auto1測定中は、マーカーとして機能・Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効、【コンパレータ機能】振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる/【対応チャンネル】メイン画面で設定されている1方向/【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V/【コンパレータ設定】Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み、【時計機能】オートストア1・オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能、【出力校正用信号】蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正、【交流/直流出力】BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択・出力抵抗:600Ω、負荷抵抗:10kΩ以上、交流出力:1Vrms(フルスケール)、直流出力:2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)、【サイドパネル部】EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える
その他
【振動ピックアップ】型式:PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)/基準感度:60mV/m/s2/寸法・重量:Φ67×40.7mm・約355g/防水性:JISCO920保護等級7(防浸形)
セット内容
本体、ピックアップコード(EC-02S)3m、カードリーダー、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、取扱説明書、単2電池×4本
質量(kg)
約1(電池含む)
適合規格
計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約203×175×56
測定時間
設定された測定時間で演算測定が可能。10秒、500秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)
表示部
セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD/【メイン】1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示/【サブ】モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
記録方式
内部メモリへのデータ保存が可能
周波数補正特性
鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平たん特性(JISによる)
測定周波数範囲(Hz)
振動レベル:1~80、振動加速度レベル:1~80
リニアリティレンジ(dB)
70
レベルレンジ
10dBステップ6レンジ切替、3方向独立、10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB
消費電流(mA)
約120(DC6Vにおいて)
インターフェース
シリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能
測定機能
振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
測定レベル範囲(dB)
【振動レベル】Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120、【振動加速度レベル】Lva30~120(OdB=10-5m/s2)
使用温湿度範囲
-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)
サンプリング周期
78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)、100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
型式承認番号
第W031号
使用時間(時間)
アルカリ乾電池(LR14):約35/マンガン乾電池(R14PU):約12※常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定
自己雑音レベル(dB)
Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)
演算測定
振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)・振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)・振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)※測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能
サービス分類
レンタル
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。
現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。
産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。
振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。
加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。
ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。
測定値はホールドでき、読み取りが容易。
電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。
ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。2種類のバックライト付き液晶画面を持ち、大型のメイン液晶で瞬時値を、サブ液晶にはレベル一夕イム、バーグラフ、メニュー画面などを多彩に表示。メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能(付属の16MCFカードで3方向、1秒毎サンプルで100時間)。最大値、時間率レベル、パワー平均の演算結果を内部メモリーまたはCFカードに連続ストア。
用途交通振動や工場・建設現場などの地盤振動に関連する環境振動。
仕様
形式承認番号/第W031号。実効値検出回路/デジタル演算方式、動特性:0.63秒。演算/デジタル方式。出力校正用信号/蔵発振器(31.5Hz正弦波)、外部接続機器を校正。【マニュアルストア】。ストア時点の振動レベル(Lv)または振動加速度レベル(Lva)と各演算値(LveqまたはLvaeq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を保存する。測定モードが最大値ホールドの場合は、最大値ホールドの値と各演算値を保存。CFカード/1ファイル最大100組として複数ファイル保存(CFカード容量の制限による)。内部メモリー/3方向1組として最大100組。【オートストア1】。振動レベル(Lv)または振動加速廣レベル(Lva)の瞬時値を連続ストア。ストアのサンプリングは、100ms、1sから選択。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能。CFカード/最大199時59分59秒を1ファイルとして複数ファイルの記録が可能(CFカードの制限による)。内部メモリー/1方向測定:最大86400個、3方向(X/Y/Z)測定:最大8,400個(28800×3方向)。【オートストア2】。測定時間毎の各演算値(LveqまたはLveaq、Lmax、Lmin、L5、L10、L50、L90、L95)を1組として連続測定し保存。タイマーによるスタート時刻、終了時刻の設定が可能、インターバルを用いた毎正時連続測定可能。CFカード/1ファイル最大4,500組として複数ファイル。内部メモリー/1方向測定:最大4500組、3方向(X/Y/Z)測定:最大1500組
セット内容
本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、通信ケーブル、CFカード、CFカードアダプター、取扱説明書、簡易取扱説明書、収納ケース
質量(kg)
約1(電池含む)
適合規格
計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約200×56×175
測定時間
設定された測定時間で演算測定が可能。500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、4時間、8時間、24時間、マニュアル(最大199時間59分59秒)
表示部
セグメントタイプ(メイン)と128×64ドットマトリクスタイプ(サブ)の2系統表示、バックライト付きLCD。【メイン】。1方向の数値(1秒周期)とバーグラフ(100m秒周期)による瞬時値を常に表示。【サブ】。モードおよび画面切替により下記内容が表示される設定情報表示,3方向測定値表示、レベルタイム表示、演算結果表示、リコールデータ表示、MENU表示
周波数補正特性
鉛直振動特性(計量法またはJISによる)。水平振動特性(JISによる)。平たん特性(JISによる)
測定周波数範囲(Hz)
振動レベル/1~80。振動加速度レベル/1~80
機能
【メモリーカード】。メモリーカード(CFカード)へのデータ保存が可能(標準付属品16Mbyte)。オプションソフトによる拡張機能がCFカードにより対応。【ストア】。マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類。内蔵メモリは2次電池により約1.5ケ月間保存可能(電源OFFの状態で)。【ポーズ】。瞬時値測定および演算測定中(オートストア2を実行中)に、一時停止/一時停止解除が可能。Auto1測定中は、マーカーとして機能。Timer Auto1/Timer Auto2ではポーズ機能は無効。【コンパレータ】。振動レベルまたは振動加速度レベルが、設定レベル(30~120dB、1dB刻み)を超えた場合に、コンパレータ出力がONになる。対応チャンネル/メイン画面で設定されている1方向。コンパレータ出力/オープンコレクタ出力、最大印加電圧:24V。コンパレータ設定/Delay Time:0~9secの1sec刻み、オートリセット:ON/OFF設定可、オートリセットタイム:0~90秒の間で1秒刻み。【時計】。オートストア1、オートストア2において開始時間/終了時間を設定可能
リニアリティレンジ(dB)
70
レベルレンジ
10dBステップ6レンジ切替、3方向独立。10~70、20~80、30~90、40~100、50~110、60~120dB
消費電流(mA)
約120(DC6Vにおいて)
測定機能
振動レベル(Lv)。振動加速度レベル(Lva)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド
使用時間
アルカリ乾電池(LR14)/約35時間。マンガン乾電池(R14PU)/約12時間。常温、3方向の瞬時値測定、バックライトOFF、オプションOFF、交流出力の設定
測定レベル範囲(dB)
振動レベル Lv-Z25~120、Lv-X/Y30~120。振動加速度レベル Lvaa0~120(OdB=10-5m/s2)
使用温湿度範囲
-10~+50℃、90%RH以下
サンプリング周期
78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)。100ms(Lx)ただし、測定時間500秒の場合のLxは5秒
サイドパネル
EXTDC(6V)、インターフェース用コネクタ(Dsub-9ピンオス型)を備える
インターフェイス
シリアル通信:通信コマンドによる設定制御やパソコンへのデータ出力が可能
自己雑音レベル(dB)
Lv-Z19以下、Lv-X/Y24以下、Lva24以下(OdB=10-5m/s2)
演算測定
振動レベルまたは振動加速度レベルのパワー平均(LveqまたはLvaeq)。振動レベルまたは振動加速度レベルの時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値(Lmax)、最小値(Lmin)*測定機能について、任意 の1方向または3方向の測定が可能
交流/直流出力
BNC出力、3方向独立、メニューにより交流出力または直流出力を選択。出力抵抗/600Ω、負荷抵抗/10kΩ以上、交流出力/1Vrms(フルスケール)、直流出力/2.5V(フルスケール、0.25V/10dB)
振動ピックアップ
型式/PV-83C(3方向型)(特許第2581901号)。基準感度/60mV/m/s2。寸法/Φ67×40.7mm。質量/約355g。防水性/JISCO920保護等級7(防浸形)
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。常時使用しない設定キーはスライドカバーで目隠し、本体の操作は片手でOK(HOLD、STORE、POWERスイッチを側面に配置)。バックアップ機能によりパワーオンで前回設定した条件で測定開始。ピックアップの変更で、微少レベルや大加速度の測定が可能。連続30時間測定の省エネ設計(アルカリ乾電池使用時)。重さはわずか320gのコンパクト設計(電池含む)。
用途産業機械の保守管理・点検。各種機械の開発段階における性能試験。
仕様
振動ピックアップ/PV-57A(標準付属品)。構造/せん断形圧電式加速度ピックアップ。感度/5.1mV/m/s2(±3%)80Hz。周波数範囲/1Hz~5kHz(±10%。寸法/対辺17(六角)×49mm。質量/50g
測定範囲
PV-57Aを用いた場合。【加速度(ACC)】。0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz。【速度(VEL)】。0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz。0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz。【変位(DISP)】。0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz。0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz
周波数範囲
【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、,3Hz-~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz。【速度(VEL)】。10Hz~1kHz、3Hz~1kHz。【変位(DISP)】。10~500Hz、3~500Hz。数字はハイパスフィルターま-たはローパスフィルターにより、平坦特性より約10%の減衰点を示す。速度10Hz~1kHzの電-気的特性は、JIS B 0907-1989。「回転機械および往-復動機械の振動-振動シビアリティ測定器に関する要-求事項」に示される 周波数範囲を満足する
測定レンジ
【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】。1.0~9-.9mV/m/s2(pC/m/s2)。【加速度(ACC)】。1、10、100、1,000m/s2。【速度(VEL)】。10、100、1000mm/s。【変位(DISP)】。0.1、1、10、100mm。ピックアップ感度0.1~0.99mV/m/s2(p-C/m/s2)の場合は上記の10倍のレンジとなる。ピックアップ感度10~99mV/m/s2(pC/m/s2)の場合は上記の1/10倍のレンジとなる。
指示特性
【加速度】。EQ PEAK、RMS。【速度】。RMS、EQ PEAK。【変位】。EQ PEAK、EQ p-p、RMS EQ PEAK=RMS× √2EQ p-p=EQ PEAK×2
液晶表示器
【測定表示】。表示範囲 001~128(100msサンプリング2-0個の算術平均値を2秒毎の表示)。【バーグラフ】。対数目盛フルスケールの1~100%。【指示特性】。RMS、EQ PEAK、EQ p-p。【測定モード】。m/s2、mm/s、mm。【周波数範囲】。各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示。【メモリーアドレス】。000~999(1000個)。【電池残量】。4段階表示。【時計表示】。年・月・日・時・分。【ピックアップ感度】。0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2。【バックライト】。LEDによる。【過負荷表示】。液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。【データメモリー】。最大1000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能。【増幅度の校正】。ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。
使用温湿度範囲
【ピックアップ】。-20~+70℃ 90%RH以下。【本体】。-10~+50℃ 90%RH以下。【電源】。単3形乾電池×4、ACアダプター(オプション)。【使用時間】。アルカリ電池/約30時間。マンガン電池/約14時間 【寸法】。約167.5(H)×76(W)×35(D)m。【質量】。約320g(電池含む)
セット内容
本体、ピックアップ、ピックアップケーブル、M6ネジ、マグネットアタッチメント、六角平形アタッチメント、棒状アタッチメント、ソフトケース、単3形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
SDカードに記録可能なデジタル振動計です。
付属品
SDカード(1GB)、磁気ベース付センサー、電池、取説、ハードケース
寸法(mm)
203×76×38
質量(g)
約515
電源
単3×6(アルカリ電池推奨) DC9V(※ACアダプタは別売)
測定項目
速度・加速度・実効値(RMS)・ピーク値(Peak)・最大値(Max HOLD)
表示
4桁LCD表示
センサー寸法(mm)
Φ16×37(ケーブル1.2m)
データ出力
SDカード/RS-232C/USB出力
サンプリング
約1回/秒
使用環境
温度:0~50℃、湿度:80%RH(ただし結露のないこと)
保存環境
温度:0~40℃、湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと)
測定間隔
1~3600秒
時計機能
内蔵(年/月/日/時:分)
測定周波数範囲
10Hz~1KHz
メモリーカード
SDカード(1G~16Gまで)
2チャンネルデータを同時処理 。
騒音規制法、振動規制法、および騒音に係わる環境基準により定められた測定方法により騒音、振動レベルのデータ処理、記録が同時に2チャンネルまで自動測定可能。
マスタスレーブ方式による連動動作で多チャンネル同時測定。
マスタスレーブ方式により、SV-76を複数台同期して3点以上の同時測定が可能。またリモートコントロール端子によりレベルレコーダーを同期して、本器が測定中アナログ記録可能。
測定開始、測定終了は月、日、時、分まで任意設定、設定後は全自動測定。
測定条件は任意設定とプリセットの2系統選択。
中央値等5値およびLeq、Lmax、Lmin、累積度数曲線、度数分布を測定。
商用電源使用時に内蔵電池で停電補償動作。
マンガン乾電池で約8時間、アルカリ乾電池で約30時間、バッテリーユニットDP-11で約15時間、DP-1240で約41時間動作。
レベル波形記録、レベル波形表示。
サンプリング間隔0.1秒、最大10分間のレベル記録。
入力端子
BNCコネクター、2入力、インピーダンス約100kΩ、不平衡
周波数範囲
1~12500Hz±1dB
測定機能
時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq)
サンプル数(個)
50、100、500。メニュー設定により、100~9900の間を100単位で設定可能
サンプル間隔
0.5、1.5秒。Leq、Lmax、Lminは10ミリ秒固定。メニュー設定により、0.1~9.9秒の間を0.1秒単位で設定可能
測定間隔
15、30、60分。メニュー設定により、1~99分の間を1分単位で設定可能
タイマー
測定開始時刻、測定終了時刻を設定可能
測定範囲
0~130dB
レベルレンジ
10dBステップ、8段。0~60、0~70、10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130
動特性
F(FAST)、S(SLOW)、VL
表示器
液晶ドットマトリクス(256×128ドット)、バックライト付き 120×60mm
表示内容
【瞬時値】。表示周期0.8秒。【レベル波形】。ダイナミックレンジ80dB、分解能1dBただし、2入力表示の場合は2dB。【演算値】。時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)。最大値(Lmax)。最小値(Lmin)。パワー平均値(Leq)。ただし、2入力表示の場合は演算値を表示しない。【時計】。現在の西暦年下2けた、月・日・時・分を表示。リチウム電池(CR-1/3N)でバックアップ。【測定条件】。測定間隔、サンプ
プリンター
ラインサーマルプリンター、巻取器付き
記録紙
57mm(幅)×25m(長さ)、ロール式(RP-45)
印字速度
400ドットライン/秒
インターフェイス
各種スイッチ、測定条件の設定、および測定結果の読み出し
使用温湿度範囲
0~50℃、90%RH以下
電源
単1形乾電池×6、AC100V ACアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×120×320
質量(kg)
約3
仕様
ポーズ/測定の一時停止機能あり。検波特性/真の実効値(True RMS)。印字内容/時間率レベル(L5、L10、L50、L90、L95)、最大値(Lmax)、最小値(Lmin)、パワー平均値(Leq)、最大100個の瞬時値、累積度数曲線および度数分布。連動機能/複数のSV-76の同期(マスタスレープ方式)、レベルレコーダとの同期
セット内容
本体、アクリルカバー、記録紙、ACアダプター、ACアダプター用コード、BNC-BNCコード、三又端子、セット内容ケース、取扱説明書 、収納ケース
見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。
二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。
材質
(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装
寸法(mm)
L=159
寸法L(mm)
159
構造
接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当
使用温度(℃)
接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)
適合電線径
G3/4相当
電源(AC V)
90~132/180~264、50/60Hz
測定流体
粉粒体
消費電力(VA)
5以下
比重測定範囲
見掛比重0.02~0.2
耐圧力(MPa)
1(取付部を除く)
遅延時間
検出時:約1秒、復帰時:約5秒
関連資料
https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf
接点容量
240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)
警報接点
無電圧リレー接点(1SPDT)
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。
前回設定した条件で測定を開始できます。
重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。
メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)
48×23.5×145mm
対応OS
データ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1
データメモリ
最大256個
周波数範囲
加速度(ACC):3Hz~10kHz。速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)。変位(DISP):10Hz~400Hz
デジタル表示
数値表示4桁
押し当てるだけで測定できるポケットに入る250gの超小型振動計!
ポケッタブル振動計 VM-63Aは、ピックアップと本体を一体化した、ポケットに入る250gの超小型振動計です。ワイドレンジ設計で、測定レンジの切り替えが不要で、現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計されています。
仕様
【測定振動数範囲】加速度:10Hz~1kHz(Lo)、1Hz~15kHz(Hi)、速度:10Hz~1kHz、変位:10Hz~1kHz
セット内容
本体、ソフトケース、アタッチメント、収納ケース
寸法(mm)
68(W)×185(H)×30(D)
測定範囲
加速度:0.1~199.9m/s2Peak(RMS×√2)、速度:0.1~199.9mm/s RMS、変位:0.001~1.999mmP・P(RMS×2√2)
質量(g)
250(電池含む)
電源
9V電池1個、連続使用約25時間、オートパワーオフ機能
構造
圧電式加速度ピックアップ(せん断構造)
表示
MEASボタンを押している間は指示値を更新し、離すと指示値をホールド
測定精度
加速度:±5%±2digit、速度:±5%±2digit、変位:±10%±2digit