振盪恒温器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
106件の「振盪恒温器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「恒温振盪水槽」、「振とう器」、「ウォーターバス」などの商品も取り扱っております。
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品 振盪ラック(SUS304) 材質 ステンレス(SUS304) 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 100 振幅(mm) 30 電源コード 長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式 往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m]) 20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーマス科学恒温振盪水槽
ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
仕様 振盪モーター:電子制御式モーター(25W) 、振盪ラックサイズ(mm):320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本、温度精度(℃):±0.1、ヒーター(容量):シーズワイヤー式 1kW 材質 内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 質量(kg) 約21 電源 AV100V 50/60Hz 11A 外寸(mm) 690×400×水槽195・配電盤145 型番 T-3S 内寸(mm) 480×350×150 安全装置 感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 振幅(mm) 20~40(3段可変式) 温度調節 デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 温度設定範囲(℃) 室温+10~60 アズワン品番 1-5710-11 振盪数 12~110ストローク/分(50Hz) 撹拌機 噴流撹拌方式 有効寸法(mm) 380×350×150 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
259,800 税込285,780
当日出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃) 室温+5~45 消費電力(W) 130 電源(V) 単相100 棚板数(枚) 1 使用温度 常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
質量(kg) 4.5 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (室温+5)~60 モーター(W) コンデンサー形:3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×318×185 温度精度 ±0.1℃(at37℃) 振盪数(min-1[r.p.m]) 20~220 振幅(mm) 20 温度調節 Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御 ヒーター容量(W) 150 温度設定 0.5℃単位 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 水槽:125×180×70
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Major Science(メジャーサイエンス)シェイキングインキュベーター
単一方向旋回(反時計回り)と、交互旋回(時計回り・反時計回り)の選択が可能です。
種別 本体 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~200 電源コード(m) 1.8(3Pプラグ) 温度調節範囲(℃) 室温+5~85 外寸法(mm) 442×462×452 アズワン品番 3-6100-01 庫内寸法(mm) 340×225×260 タイマー タイマー設定範囲:1~9999分(1分刻み) 架台 270×200mm 撹拌方式 旋回方式 温度調節精度(℃) ±0.2(37℃設定時)
1個
569,800 税込626,780
翌々日出荷

トーマス科学振とう恒温水槽
試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。 振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。
材質 内槽・ラック:SUS304 使用温度範囲(℃) 室温+10~60 電源 AC100V・50/60Hz 安全装置 ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ 振幅(mm) 20/30/40(3段可変式) 温度安定度 ±0.1℃ 振盪速度(min-1[r.p.m]) 12~110(50Hz) 振盪台寸法(mm) 320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 撹拌方式 噴流撹拌方式
1個
269,800 税込296,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。 水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。 サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。 試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1個
190,000 税込209,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトタイプで省スペースなインキュベーターです。カバーが上開きで開口が広い為、撹拌時にも見やすく、フラスコ等も取り出しやすい設計です。カバーを開けると、撹拌が自動的に止まります。過昇防止機能付きです。用途に応じた豊富なアタッチメントをラインナップ!
種別 本体 質量(kg) 18.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 50~300 振幅(mm) 20 温度調節範囲(℃) 室温+5~60 外寸法(mm) 360×435×320 アズワン品番 4-525-01 タイマー タイマー設定範囲:1分~99時間59分または連続運転 温度安定度 ±0.3(at37℃) 撹拌方式 旋回方式 温度調節精度(℃) 0.1
1台
237,000 税込260,700
当日出荷

振盪台寸法(mm) 300×200 電源コード(m) 3 電源プラグ アースピン付き3P 電源(V) AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃) 0~50 許容負荷荷重(kg) 2
1台
103,000 税込113,300
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。 操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。 使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。 IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W) 100 材質 【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×380×520(突起部を含まず) 付属品 棚板2枚 使用温度範囲 室温+5~60℃ 方式 内槽壁面加温 自然対流方式 定格電流(A) 10 内容積(L) 約37 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能 機能 コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対 温度調節精度 ±0.5℃(at 37℃) 内槽寸法(mm) 幅350×奥行300×高さ360 最高温度到達時間 約40分
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番 1-5421-41 付属品 棚板×2枚、棚受×4個 質量(kg) 9.5 電源 AC100V 50/60Hz 定格電流(A) 3 棚段数 最大6 安全装置 過昇温防止装置、過電流ブレーカー タイマ機能 ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー 温度センサー K型熱電対 温度制御 マイコン式PID制御 タイマー時間 1分~99時間59分 棚ピッチ(mm) 30 外寸法(mm) 250×320×400 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 庫内寸法(mm) 180×240×220 対流方式 自然対流方式 観察窓 70×190mm
1台
91,200 税込100,320
当日出荷


仕様 温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:付き 質量(kg) 7 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 型番 MyBL-P2S 温度制御方式 PID制御 振幅(mm) 2 温度調節範囲(℃) 室温+5~70 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~1200 サイズ(mm) 280×270×140 アズワン品番 1-2934-01 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
144,950 税込159,445
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別 軽量物用高速タイプ アズワン品番 1-5837-31-22
1台
296,000 税込325,600
15日以内出荷

振とうラックは伸縮性のあるスプリングネット状で、大きさの異なる試験管やフラスコなどを同時にセットできます。安全装置としてヒーター空焚き防止、槽内温度過昇防止を備えています。
材質 内槽およびラック:ステンレス、外装:鋼板焼付塗装 寸法(mm) 620×390×320 質量(kg) 約20 電源 AC100V、11A 50/60Hz 温度範囲(℃) 室温+10~60 方式 攪拌器:噴流攪拌方式 モーター 電子制御式モーター 25W ヒーター シースワイヤー式 500W×2 振盪幅(mm) 20~40(3段可変式) 温度調節 デジタル式温度指示調節器PID制御方式 振盪数 12~110ストローク/分(50Hz)
1個
255,000 税込280,500
8日以内出荷



ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg) 約13 回転数(min-1[r.p.m]) 300~2500 電源 AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示 デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃) 室温-15~60 外寸法(mm) 320×357×320 アズワン品番 1-5837-31 タイマー 60分 撹拌方式 水平振盪式 適合容器 SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック 専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
当日出荷

本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
アズワン品番 1-3173-01 付属品 庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚 質量(kg) 3.2 材質(本体) AS樹脂 電源 AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m) 約1.8 外寸法(mm) 250×250×250 ヒーター容量(W) 100 温度設定範囲(℃) 室温+5~45 庫内寸法(mm) 215×215×150。ヒーター部除く 対流方式 軸流ファン式強制対流方式 温度設定方式 サーモスタット式
1台
63,900 税込70,290
当日出荷

ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。
内寸法(mm) 480×350×150 有効寸法(mm) 380×350×150 振盪数 12~110ストローク/分(50Hz) 振幅 20~40mm(3段可変式) 寸法(mm) 【振盪ラック】320×300×60(ステンレススプリングラック) 温度設定範囲(℃) 室温+10~60 電源(V) AC100(50/60Hz)11A
1個
1,190 税込1,309
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)