- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 掃除機 エアー ガンのおすすめ人気ランキング
掃除機 エアー ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新123件の「掃除機 エアー ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹き飛ばし 吸い込み」、「エアー 吸引 機」、「エアー吸引装置」などの商品も取り扱っております。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口
Rc1/4
常用使用圧力(MPa)
0.6
配線など少しのごみに便利。
仕様
チェック付き
全長(mm)
ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)
2.5
本体質量(g)
432
ノズル口径(Φmm)
28
適合流体
空気
アズワン品番
64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーでマットなどのごみ・ほこりをたたき出し、掃除機で吸引。
用途車のシート・マット類の清掃など
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
仕様
ゴミ箱容量:590ml
付属品
30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc
連続使用時間
25分間
充電時間
4時間
電池
14.8V 2000mAhリチウム電池
バッテリー容量(mAh)
2000
使用可能時間(分間)
25分
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。
W101は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
最高使用圧力(MPa)
0.9
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。
袋を外せば油等の吸引も可能。
ノズル長(mm)
80
ノズル口径(Φmm)
7
取付口
(エア)G1/4
トラスコ品番
292-4579
材質
本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻
全長(mm)
240
質量(g)
300
最高使用圧力
1MPa
空気消費量(L/min)
100
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品
ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径
(ダストバック接続口)30
質量(g)
700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)
0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)
250
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)
290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番
65-2108-96
プラグの有無
無
使用コンプレッサ
2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様
取付ねじ。。(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品
・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)
145
高さ(mm)
130(本体のみ)
質量(g)
750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)
0.62Mpa
空気消費量(L/min)
420
使用コンプレッサ
1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口
Rc1/4
常用使用圧力(MPa)
0.6
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。
付属品
本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)
材質(本体)
樹脂製
最高使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
550
空気消費量(L/min)
80
コンプレッサー
(推奨)1/2馬力以上
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)
44
材質
本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
1/4
コック
無し
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。
材質
本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック
最高使用圧力(MPa)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:160×147×42
本体質量(kg)
0.42
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
空気消費量(L/min)
(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450
エアー吸込量(L/min)
(0.6MPa時)バキューム時:800
空気吐出量(L/min)
(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出
付属品
カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ
1/4
材質(本体)
アルミダイカスト
材質(ノズル)
アルミ合金
常用使用圧力(MPa)
0.6
コック
付き
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。