- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- 掃除機 サイクロンのおすすめ人気ランキング
掃除機 サイクロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新202件の「掃除機 サイクロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイクロン式 掃除機」、「サイクロン 掃除機 吸引力」、「掃除機 サイクロン コードレス」などの商品も取り扱っております。
とにかく軽い2.2キロのコンパクトボディで強い吸引力を実現。2つの気流を駆使しパワフルな吸引力を持続させゴミを強力圧縮。ホコリの付着を抑える帯電防止加工。フィルターダストカップは丸ごと水洗いOKで清潔。パワフルな「自走式カーボンヘッド」ですいすい楽々。グリップも自然な角度で楽に握れる設計です。
用途軽さ+吸引力
付属品
すき間ノズル、お手入れブラシ
質量(kg)
(本体)2.2、(本体・ホース・延長管・ヘッドの合計)3.6
色
グランレッド
消費電力(W)
850~約120
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
290~約20
集塵容量(L)
0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×295×255
運転音(dB)
63~約58
集塵性能
デュアルトルネードシステム
強い吸込力!お手入れ簡単のサイクロン式クリーナー。ティッシュペーパーを使えば、立体フィルターなどに付着するごみを軽減して目詰まりを抑えるのでお手入れが簡単にできます。電源コードを引くたびにフィルターを振動させ、付着したチリを落とす[除じん機構]で吸引力の低下を抑えます。
用途掃除機、クリーナーとして。サイクロン掃除機 サイクロンクリーナー サイクロン式 紙パック不要 コンパクト 軽量 掃除 遠心分離 キャニスター
集塵容量(L)
0.4
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
560~80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
33×25.5×21.9
質量(kg)
5.4(本体3.9)
消費電力(W)
100~200
運転音(dB)
60~66
色
ホワイト
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シリーズ
トルネオ
消費電力(W)
充電中:約13 / 充電完了時:約0.9
コード長さ(m)
2
集塵容量(L)
0.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×214×1185
バッテリー
リチウムイオンバッテリー:セル数5
標準質量(kg)
2.2 ※本体・延長管・床プラシの合計質量
集塵方式
サイクロン式
充電時間(時間)
約5 ※室温や使用時間などにより異なります
運転時間(分)
満充電時(強:約13分、 標準:約30分)※バッテリー初期状態、 室温20℃の場合 ※床面の材質・お掃除する場所のゴミの状態・使用環境により異なります
電源アダプタ
入力:交流100-240V 50/60Hz共用 0.25A、出力:直流 21V 0.45A
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
【超軽量1.1kg】【サイクロン】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズのサイクロンスティッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
強力な吸引力を持続させるサイクロン式。小型で高性能なモーター搭載で、軽くても強力な吸引力を実現。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。
ダストカップ式だから、ゴミを捨てる時は手が汚れにくく衛生的。またダストカップと回転ブラシは丸ごと水洗いOK。
付属品
充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ、排気フィルター(予備)
材質
PP、ABS、PC、POM
質量(g)
1119.5(ヘッド装着時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×175×965
連続使用時間
標準モード:約17分、ターボモード:約8分、自動モード:約8~40分
集塵方式
サイクロン式
充電電圧(V)
【充電アダプター】入力:AC100(50/60Hz)、出力:DC13.7/0.5A
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電:約1000回
継ぎ足し充電が可能
メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。
長期保存に強い
自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。
ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式
カプセル式
吸込仕事率(W)
14
質量(kg)
0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
充電時間(分)
約30
電源
Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
966×103×142(ノズル付)
バッテリー電圧(V)
7.2
商品タイプ
本体+バッテリー
【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
1.4kgに軽量化しハンドルの形状を持ちやすくリニューアル。掃除が楽になるクリーナー!
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。
仕様
充電電源:入力 AC100V、50/60Hz。出力 DC13.7V 0.5A
付属品
充電アダプター、すき間ノズル
質量(g)
1400
定格電圧(V)
DC10.8
集塵容量(L)
ごみすてラインまで 0.15、最大容量 0.3
連続使用時間(分)
標準:約20/約27、ターボ:約10
集塵方式
サイクロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.5×23.5×98
充電時間(時間)
約4
手軽に使える軽量1.7kg
軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W
サイクロン式でゴミと空気を分離
1台2役、スティックでもハンディーでも
手元スイッチでかがまなくても操作可能
仕様
床用吸込口ノーマル(ブラシなし)
付属品
床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1
寸法(mm)
約225×155×1020
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
270
スイッチ
スライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチ
コード長さ(m)
約4.5
吸込仕事率(W)
70
集塵容量(L)
約0.6
運転音(dB)
約75以下(参考値)
集塵方式
サイクロン式
【軽量1.5kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでお手入れ簡単。いつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。
準HEPAフィルター搭載なので、排気の汚れを外へ出しません。
別売品のバッテリー急速充電器(KBC10820-B)を購入して頂くことで、より便利に使用できます。
急速充電器を使用すれば充電時間が通常(約4時間)の半分以下(約1.5時間)になり、急な掃除にも対応できます。
材質
ABS、PC、POM
質量(g)
1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×1035
集塵容量(L)
ごみすてラインまで:0.15、最大容量:0.3
バッテリー
リチウムイオン2次電池
集塵方式
サイクロン
充電入力電源(V)
電源アダプター:AC100-240、50 / 60Hz
バッテリー容量(mAh)
1900
関連資料
クリーナーラインナップ一覧(0.47MB)
バッテリー寿命
繰り返し充電約1000回
手軽に使いやすいデザイン。リチウムイオン電池搭載により、電池寿命が長持ち。
遠心分離でゴミをしっかり集じん。金属製のフィルターなので目詰まりしにくく、ゴミ捨て・お手入れもラク。
V字ブラシで中央にゴミを集めしっかり吸引。自走式パワーノズルで軽快掃除。
用途掃除機として(コードレススティック軽量コンパクト)
集塵容量(L)
ごみすてライン:0.3、最大容積:0.6
集塵方式
サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:12×25.3×42.4、スティック:25.3×25.3×110.1
質量(kg)
本体:1.5(電池含む)、スティック:2.3
電源(V)
AC100~240(50Hz/60Hz)コードレス式
使用時間(分)
約15(HIGH)、約36(ON)(満充電・電池初期20℃時)
充電時間(時間)
約3.5
使用電池
リチウムイオン電池
充電可能回数
約2500回
消費電力(W)
充電中:約17、本体を外したとき:約0.5
電源コード(m)
1.5
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
本体質量2.2kgの軽量コンパクトなサイクロン式クリーナーです。2つの気流を駆使することでパワフルな吸引力を持続させゴミを強力に圧縮します。ゴミを圧縮するからネット部へのゴミの付着も軽減。ゴミ捨ても簡単です。フィルター、ダストカップはまるごと水洗いOK。気持ちよくご使用し続ける事が可能です。
付属品
スキマノズル
質量(kg)
2.2(付属品含む3.5)
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×255×295
吸込仕事率(W)
290
集塵容量(L)
0.25
運転音(dB)
63~58
集塵方式
サイクロン式
ブラシ
タービンブラシ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)
3
集塵容量(L)
0.65
吸込仕事率(W)
29
連続使用時間(分)
約20
充電時間(分)
22
集塵方式
カプセル式
仕様
高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)
1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)
14.4
使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品
紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
最小:1000、最大:1200
本体質量(kg)
4.5
集塵容量(L)
5(紙バッグ)
電源コード(m)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最小:55、最大:65
真空圧
最小:1750mmAq、最大:1950mmAq
アンペア
最小:10A、最大:12A
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
1.3
質量(kg)
3
消費電力(W)
150-1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×348×196
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
微細なゴミをしっかり分離する遠心分離サイクロン。さまざまな床からしっかりゴミを取り除くLED搭載パワーヘッドなので暗い場所でも床を照らしてお掃除できます。バッテリー残量の分かるお知らせランプ搭載でお掃除中に急に停止するストレスを解消します。
付属品
すきまノズル
質量(kg)
(本体)1.4、(付属品等を含む)2.2
色
ホワイト
本体寸法(mm)
253×214×1185
集塵容量(L)
0.3
連続使用時間(分)
標準約35、標準床ブラシ使用時約30、強運転時約13
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約5
ノズルタイプ
パワーブラシ(LED搭載パワーヘッド)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)
紙パック:5
質量(kg)
4.3(本体のみ)
電源コード(m)
約8
付属品
床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック
消費電力(W)
最大:1200、最小:1000
電源
100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×320×320
運転音(dB)
最大:65、最小:55
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
乾式ながらリーズナブルな価格設定になっています。コンパクトボディーながら1200Wのパワフルモーターを搭載しています。足でON/OFFできるフットスイッチ装置付です。従来の紙フィルターバッグに比べ、約2倍の集じん力を誇る合成繊維フィルターバッグを採用しています。
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
7
質量(kg)
5.6
仕様
乾式
トラスコ品番
356-5670
消費電力(W)
1200
騒音値(dB)
65
パイプ径(Φmm)
31
最大風量(m3/min)
3.48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×350×340
最大真空圧(kPa)
24.0
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)
100(50/60Hz)
集塵容量(L)
6
電源コード(m)
8
セット内容
本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1
消費電力(W)
1100
本体寸法(mm)
345×280×405
本体質量(kg)
4.7
ホース長さ(m)
(フレキシブル)2.5
騒音レベル(dB(A))
57
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷