掃除機 ホース 交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「掃除機 ホース 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナショナル掃除機ホース」、「日立 掃除機 部品 ホース」、「掃除機 ホース サンヨー」などの商品も取り扱っております。
モノタロウブランド専用部品
セット内容 ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名 ホース・パイプセット ホース長さ(m) 約1.5 適合本体型式 No.67-20 関連資料 ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷


ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


1台
4,398 税込4,838
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集塵機用ホース
VC-120、210、1100、1150、1200、1250、125RS用の交換用のホースになります。
長さ(m) 1.8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 MC-G3000P/MC-G230/MC-G220/MC-G3000/MC-G4000
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷



短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

PVC製のダクトホースに比べ優れた耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。導電効果(静電防止)の高いダクトホースです。巻きぐせがつきにくく、取扱も容易です。作業環境の温度変化に幅広く適応し、従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 材質 オレフィン系樹脂/特殊ゴム 使用温度範囲(℃) -30~80 使用流体 粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/低臭気
1巻
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

日立グローバルライフソリューションズ紙パック式掃除機
軽量コンパクトで使いやすい紙パック式の掃除機です。ヘッドが曲がって壁際やスキマもスムーズ。手元側のホースの接続部分が回転する捻じれにくいホースです。持ちやすいグリップ、大型ハンドルでバランスよく操作可能です。
付属品 隙間用吸口 適合 交換用紙パック品番:GP-2000FS、GP-130FS、GP-110F、GP-75F 質量(kg) 3.2(付属品含む4.4) 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000~300 コード長さ(m) 5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 256×288×214 吸込仕事率(W) 510~80 集塵容量(L) 1.5 運転音(dB) 69~62 集塵方式 紙パック式 RoHS指令(10物質対応) 対応 ノズルタイプ フロアブラシ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。 ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ 材質 樹脂(PA)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 ビニール 適合品番 EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A ホース径(Φmm) 38
1本
5,600 税込6,160
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)