- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- 掃除機 電源コードのおすすめ人気ランキング
掃除機 電源コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新338件の「掃除機 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源ケーブル 15m」、「掃除機用延長コード」、「電気コード 補修」などの商品も取り扱っております。
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
バキュームクリーナーCVC-301X用の電源コード。
1本
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色
灰
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色
ブラック
使用場所
屋内
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
電源コード
定格電圧(V)
125
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
短尺ですのでラック内配線に適しています。
仕様
差込プラグ:2PE付 コードコネクタ:IEC13コード:VCTF1.25mm2×3心
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋内
タイプ
屋内用
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
12
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
プラグ形状
3P・2P兼用
適合電線サイズ
VCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
シース厚(mm)
1
絶縁体厚さ(mm)
0.6
定格電圧(V)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
長さ(m)
20
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
適合本体
G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷