- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 排気 口 フードのおすすめ人気ランキング
排気 口 フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新310件の「排気 口 フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気フード」、「給気口 フード」、「換気扇 外側カバー」などの商品も取り扱っております。
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
●スクエアデザイン。
●壁汚れ軽減仕様。
●サイドアップ水切板付。
●着脱防虫網付。
●雨水浸入を大幅に軽減
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質
樹脂(ポリプロピレン)
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)