排気エルボのおすすめ人気ランキング

2025/10/30更新
161件の「排気エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100φ エルボ」、「給排気 トップ」、「排気管」などの商品も取り扱っております。

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷



1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。 材質 SUS430 厚さ(mm) 0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 227.50×109×209.50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品 固定ビス2個付き 材質 樹脂製 ベージュ 適合パイプ 換気パイプ100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷


耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用 定尺(m) 2
1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質 SUS304 板厚t(mm) 0.5
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適用パイプ:Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 98×209
1台
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷