排気ダンパのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
209件の「排気ダンパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気 ダクト ダンパー」、「チャッキダンパー」、「逆風防止ダンパー」などの商品も取り扱っております。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質 SUS304 関連資料 (0.08MB) 取扱説明書 (0.29MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質 鋼板1.6t 仕様 (温度フューズ)72℃、外フューズ式 仕上 メッキ
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

材質 鋼板1.6t 仕様 フューズ無し ダクト接続型 仕上 メッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

アズワン配管用部品
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形
消費電力(W) (ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9 マンセル値6.5YR1.9/1.3 仕様 煙逆流防止用
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2 表面処理 (本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装 色調 (本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73) モーター (開閉用)AC100V 電源コード 2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m 寸法A(mm) 260
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム 表面処理 (本体)電着塗装 色調 (本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7) モーター (開閉用)AC100V 電源コード 2芯ビニルキャプタイヤコード 寸法A(mm) 300
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質 SUS304 寸法L(mm) 25 関連資料 (0.04MB) 取扱説明書 (0.29MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鋼板1.6t 仕様 (温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー 寸法A(mm) 146 寸法B(mm) 137 仕上 メッキ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

耐蝕塗装仕上げ。定格単相:100V50/60Hz。消費電力:3.9W/3.4W。常閉式。垂直取付可。機密性能:19.6Pa時2m3/h以下。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg) 1.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 148×156×260
1台
7,598 税込8,358
当日出荷


火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)