- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 排気フード ステンレスのおすすめ人気ランキング
排気フード ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新217件の「排気フード ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「局所排気フード」、「排気フード」、「換気 フード ステンレス」などの商品も取り扱っております。
換気扇とフードが共付けできます。
取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。
別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質
ステンレス(SUS304)t0.5mm
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
パンチングメタル付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
340×340×292
仕上
BA仕上
有効換気面積(cm2)
271
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上
(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B
仕様
低層階用
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)
0.4
材質
ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
17
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質
SUS304
仕上
BA
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質
ポリプロピレン樹脂
着脱網取付可能形・組立式
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
1
色
アイボリー
寸法H(mm)
305
寸法A(mm)
340
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
254
寸法E(mm)
340
寸法B(mm)
320
寸法C(mm)
320
板厚(mm)
天板/0.5、側板/0.8
寸法J(mm)
304
寸法G(mm)
17
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
材質
耐食アルミニウム天板t=0.5,側板t=0.8
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
17
材質
鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚