- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 排気弁 T-6Kのおすすめ人気ランキング
排気弁 T-6Kのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新134件の「排気弁 T-6K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サカイ式防塵マスク」、「排気弁」、「吸気弁」などの商品も取り扱っております。
材質
シリコンゴム
適合マスク
1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
従来品よりシリコンのグレードを変更をし耐久性向上を図りました。(色は白、形状は同じです)
材質
シリコンゴム
適合マスク
防じんマスク:1721H・1781DW・1781DWC・1721U。防毒マスク:1721HG・1761G・HV-7・HV-22
1パック(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
交換部品:排気ゴム弁
用途防じんマスク・防毒マスク
適合
防じんマスク:1721H、1781シリーズ、防毒マスク:HV-22、1721HG、HV-7、1761G
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合マスク
1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
適合本体
G-7-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM540号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.1
基準質量(g)
145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
50±25
質量(g)
145
吸気抵抗上昇値(Pa)
83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL2
機能
フィットチェッカー内蔵
指定防護係数
10
1箱(5個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
溶接作業のプロユース仕様です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号
第TM541号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.3
質量(g)
147
基準質量(g)
147±20
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
53
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
30
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
48±25
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
32±20
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
石綿(アスベスト)類対策用
レベル3対応可能
仕様
フィットチェッカー内蔵。フィルター付
適合
(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用
種別
取替式防じん
区分
RL2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合
(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05。(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
適合
(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所(要求防護係数10未満の場合)などに。 アスベスト作業レベル3における区分4で使用可能(成形板の原型のまま取り外しの 場合など)。
国家検定合格番号
第TM545号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) マイティミクロンフィルター1021用(2枚1組)、KBフィルター、KCフィルター
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.0
基準質量(g)
平均149
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
51
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
質量(g)
160以下
吸気抵抗上昇値(Pa)
(平均)75
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
レベル4対応可能
種別
取替式防じん
区分
RL2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合
1010A-05、1010A-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別
取替式防じん
区分
RL2
質量(g)
114
国家検定合格番号
第TM570号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
30
機能
フィットチェッカー内蔵
基準質量(g)
114±15
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
小判型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.5
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
適合フィルター
171611
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。
撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
質量:89(±8)g
国家検定合格番号
第TM208号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
吸気ゴム弁36型
頭ひも
タイプRB
付属品
フィルター
適合
(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
98.6
基準質量(g)
89±15
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
66
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
37
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
55以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
95.0以上
質量(g)
89(±15)
吸気抵抗上昇値(Pa)
165
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分4
仕様
クリアケース。フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RS2
アズワン品番
1-8438-02
適合フィルター
LAS-11
指定防護係数
10
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合品番
各シリーズ:BL-711、BL-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。
種別
オプション
適合
防じんマスク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
1パック(5個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別
BC焼結体
材質(本体)
銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気